Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kathrein KEL 4124 Unicable-LNB Teilnehmer-Anzahl: 24 Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1545063-BP
Hersteller:
     KATHREIN-Werke
Herst.-Nr.:
     KEL 4124
EAN/GTIN:
     4021121542152
Suchbegriffe:
LNB
LNC
kathrein lnb
lnb
Kathrein KEL 4124 Unicable-LNB

Für bis zu 24 Teilnehmer

Das KATHREIN-Euroline-Einkabel-Speisesystem eignet sich für Satellitenempfangsanlagen, bei denen bis zu 24 Teilnehmer zu versorgen sind.
Es ist zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. ASTRA, EUTELSAT, Türksat oder Hispasat.
Geignet für Parabolspiegel wie z.B. KEA 650W/G/R, KEA 750W/G/R, KEA 850W/G/R, KEA 1000W/G/R.

Technische Daten:
Farbe: Grau,Weiß · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Unicable-LNB · Teilnehmer-Anzahl: 24

Lieferumfang:
Kathrein KEL 4124 Unicable-LNB.

Weitere Suchbegriffe: 4021121542152, Kathrein, KEL 4124
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 84,62*
€ 88,97*
€ 6,40*
ab € 84,29*
€ 89,19*
€ 4,00*
ab € 85,34*
€ 89,75*
€ 4,95*
ab € 86,53*
€ 91,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 121,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.