Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M377dw Farblaser-Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1529229-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M5H23A#B19
EAN/GTIN:
     889296934370
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Copier
Color LaserJet Pro MFP M377dw Farblaser-Multifunktionsdrucker A4

Drucken, kopieren und scannen Sie mit diesem benutzerfreundlichen kleinsten Farb-MFP seiner Klasse1 - dank beidseitigem Druck, kabelloser Verbindung sind Aufgaben einfach schneller erledigt. HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence drucken mehr Seiten.

Aufgaben im Handumdrehen erledigen und Daten schützen
- Scannen Sie Dateien direkt an E-Mail, USB, Netzwerkordner und die Cloud dank vorinstallierter Business-Apps
- Nehmen Sie einfach Ihre Dokumente aus dem Drucker und gehen Sie wieder. Dieser MFP druckt die erste Seite und beidseitige Dokumente schneller als die Mitbewerber
- Nutzen Sie den PIN-Druck, um vertrauliche Daten mit einem optionalen USB-Laufwerk oder HP JetAdvantage Private Print zu schützen
- Sichern Sie Ihre Druckvorgänge – vom Systemstart bis zum Herunterfahren – mit integrierten Funktionen wie LDAP-Authentifizierung

Effizienter Druck, einfache Verwaltung
- Verwalten Sie Druckaufträge problemlos direkt auf dem MFP. Tippen oder wischen Sie einfach über den 10,9-cm-Touchscreen
- Drucken Sie problemlos Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumente – jetzt direkt über Ihr USB-Laufwerk
- HP Web Jetadmin bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen zur problemlosen Verwaltung von Geräten und Einstellungen
- Drucken Sie energieeffizienter als mit den meisten Mitbewerberprodukten9 – dank HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence

Mehr Seiten, Leistung und Schutz
- Nutzen Sie Ihre Investitionen optimal - mit HP Original Farbtonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence
- Verlassen Sie sich mit dem HP ColorSphere 3 Toner auf professionelle Qualität bei hoher Druckgeschwindigkeit
- Schützen Sie sich vor Betrug mit der innovativen Anti-Betrugs-Technologie und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen
- Dank vorinstallierter Tonerkartuschen können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch optionale Kartuschen mit hoher Reichweite

Konnektivität mit einfachen mobilen Druckfunktionen
- Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem schlanken, kompakten MFP
- Drucken Sie ganz einfach über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets. In der Regel sind weder Konfiguration noch Apps erforderlich
- Drucken Sie über mobile Geräte kabellos im Büro - ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen
- Greifen Sie auf Ressourcen zu, drucken und teilen Sie diese - ganz problemlos mit Ethernet- und Wireless-Netzwerkfunktionen

Ausstattung:
Empfohlenes monatliches Druckvolumen von 750 bis 4000 Seiten
Max. Monatliches Druckvolumen von bis zu 50000 Seiten

Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Display-Typ/Auflösung: 10,9 cm Touchscreen-Farbdisplay · Druck-Auflösung: 600 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 24 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 24 S./min · Druck-Technologie: Laser, Farbe · Drucker-Art (Kategorisierung): Farblaser-Multifunktionsdrucker · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Beidseitiger Druck,Geschlossene Papierkassette,Netzwerk-fähig,Scannen auf USB-Stick,Vorlageneinzug,Farb-Display,Touch-Display,WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig · Duplexeinheit: Ja · Farbe: Weiß · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker,Scanner,Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Text-/Dokumentdruck (Farbe) · Gewicht: 23.2 kg · Integrierter Speicher: 256 MB · Kapazität (Papier): 250 + 50 Blatt · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 50 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: HP Toner
CF410A (410A) Schwarz 2300 S.
CF410X (410X) Schwarz 6500 S.
CF411A (410A) Cyan 2300 S.
CF411X (410X) Cyan 5000 S.
CF412A (410A) Gelb 2300 S.
CF412X (410X) Gelb 5000 S.
CF413A (410A) Magenta 2300 S.
CF413X (410X) Magenta 5000 S. · Produktabmessung, Breite: 416 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 472 mm · Scan Auflösung: 600 x 600 dpi · Scan-Format/Breite max.: 216 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,USB Host,LAN (10/100 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,34*
€ 344,67*
Frei Haus
ab € 349,83*
€ 354,12*
€ 6,78*
ab € 350,81*
€ 355,11*
€ 3,80*
ab € 350,81*
€ 355,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 389,57*
€ 394,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,53*
€ 469,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,57*
€ 463,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U9JT1E
ab € 135,69*
Zubehör
HP
U8TP0E
ab € 137,73*
Zubehör
HP
U8TP7PE
ab € 81,84*
Zubehör
HP
CF412A
ab € 81,38*
Zubehör
HP
CF410A
ab € 62,21*
Zubehör
HP
CF411A
ab € 80,61*
Zubehör
HP
CF413A
ab € 81,26*
Zubehör
HP
CF411X
ab € 99,19*
Zubehör
HP
CF410X
ab € 83,95*
Zubehör
HP
CF413X
ab € 102,03*
Zubehör
HP
CF412X
ab € 103,06*
Zubehör
HP
CF410XD
ab € 183,58*
Zubehör
HP
CF252XM
ab € 355,85*
Zubehör
HP
CHP910
ab € 2,69*
Zubehör
HP
CHP150
ab € 2,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.