Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Humming HD-6000 Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D CCD Schwarz Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1518543-BP
Hersteller:
     Humming
Herst.-Nr.:
     HD-6000TUB
EAN/GTIN:
     4016139152455
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
1D Barcode-Scanner HD-6000, CCD, Schwarz, USB-Kit

Präziser, kabelgebundener 1D-CCD-Barcodescanner
Extrem schlanke Gehäusebauform
Ideal für Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bestands-Management u.a.
Schnelles und zuverlässiges Lesen dank schnellem 32 Bit Prozessor und bis zu 200 Scans/s
Bis zu 75 mm Lese-Entfernung möglich
Erkennt alle gängigen 1D-Barcodes inkl. UPC, EAN und viele mehr
Lesebestätigung per LED und Signalton

Schlanker CCD-Scanner für viele Anwendungsbereiche. Mit seinem schnellen Prozessor und der hohen Lesegeschwindigkeit ist er ein zuverlässiger Partner im Einzelhandel und anderen Bereichen.

Technische Daten:
Bauform (Scanner): Hand-Scanner · Einsatzbereich (Scanner): Handel (Retail) · Farbe: Schwarz · Gewicht: 166 g · Kabellänge: 1.9 m · Lesbare Code-Typen: 1D · Leseabstand (max.): 75 mm · Lesebestätigung: Akustisch,LED · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Scan-Technologie: CCD · Scanner-Typ (Kategorisierung): Barcode-Scanner · Scanrate: 200 Scans/s · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Schutzklasse: Keine Zertifizierung · Typ (Hersteller-Typ): HD-6000 · Weitere technische Daten: Lichtquelle: LED (635 nm)
Barcode Unterstützung: 1D: UPC, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Full ASCII, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, RSS14
Leseabstände basierend auf Modulbreiten bei Code39: -2 mils: ca. 0 - 20 mm; -3 mils: ca. 0 - 25 mm; -10 mils: ca. 0 - 50 mm; -15 mils: ca. 0 - 75 mm · Übertragung: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Scanner, USB-Kabel ca. 1,9 m, Kurzanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, Humming, HD-6000TUB, HD-6000, barcode-scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG