Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Goobay Mini-DisplayPort / HDMI Anschlusskabel [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Stecker] 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1517293-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52861
EAN/GTIN:
     4040849528613
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
Adapterkabel HDMI
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Goobay miniDisplayPort zu HDMI Adapter-Kabel 2 m

Inkl. Audio Übertragung
Signalrichtung: MiniDP zu HDMI

Zur Verbindung eines Apple Notebooks mit einem HDMI-Monitor.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Farbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Art (Kategorisierung): TV, Monitor Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2,HDMI-High Speed · Kabellänge: 2 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, mini displayport adapterkabel, adapterkabel displayport, adapterkabel hdmi displayport, 4040849528613, Goobay, 52861, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 13,25*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 10,96*
€ 13,26*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 11,54*
€ 13,93*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 13,41*
€ 16,19*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG