Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PoE Injektor 10 / 100 MBit/s Proprietär Digitus Professional DN-95002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1515957-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95002
EAN/GTIN:
     4016032260257
Suchbegriffe:
PoE Injector
POE Netzeile
Power over Ethernet Injector
RJ-45 Kupplung
DIGITUS Professional Passiv PoE Wandbefestigungsdose, 1x RJ45, 1x DC, 1x PoE Für 5,5mm DC Stecker

Eingang: RJ45 LAN Buchse, DC Buchse
Ausgang: PoE (RJ45) Buchse
Geeignet für 5,5mm Stromstecker

Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird.

Ausstattung:
Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s
Pinbelegung: 1/2/3/6 für Daten, 4/5/7/8 für die Stromversorgung

Technische Daten:
LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): PoE Injektor · PoE-Standard: Proprietär · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm

Lieferumfang:
PoE Wandbefestigungsdose

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, poe injector digitus, rj-45 kupplung, 4016032260257, Digitus Professional, DN-95002, PoE Komponenten
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1645
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,53*
€ 2,19*
1 Tag
11
pro Paket
€ 4,85*
ab € 1,54*
€ 2,21*
1 Tag
11
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,21*
13 Tage
pro Stück
€ 2,50*
ab € 1,55*
€ 2,22*
Lager 102
51
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG