Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blu-ray Laufwerk Intern LG Electronics CH12NS40.AUAU Bulk SATA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1498636-BP
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     CH12NS40.AUAU
EAN/GTIN:
     4016139139746
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Brenner intern
Blu-ray Burner
Blu-ray Drives
LG Blu-ray Rom Laufwerk CH12NS40.AUAU

Lesegeschwindigkeit BD-R: 12 x
Lesegeschwindigkeit BD-Rom: 12 x
Unterstütz M-Disc´s Datenträger

Optimale Geschwindigkeit
Das Laufwerk liest Blu-rays mit bis zu 12-facher Geschwindigkeit und ermöglicht dadurch optimalen Filmgenuss und ruckelfreien Gaming-Spaß. Zudem brennt es DVDs mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit und spart Ihnen dadurch auch bei großen Datenmengen jede Menge Zeit.

Überlegene Datensicherheit
Die patentierte M-Disc™-Technologie speichert Daten bis zu 1.000 Jahre sicher auf dem Datenträger. Denn im Gegensatz zum herkömmlichen Brennverfahren werden die Daten auf einer M-Disc™ nicht per Laser auf das Speichermedium geschrieben, sondern in die Oberfläche eingraviert. Auch Tests beweisen, dass die neuen M-Discs™ herkömmliche Medien in Sachen Haltbarkeit weit überdauern.

Ungestörter Abspielspaß
Die Silent Play-Funktion kontrolliert automatisch die Abspielgeschwindigkeit der Datenträger und sorgt so für eine angenehm niedrige Geräuschkulisse.

Höchste Abspielleistung
Dank Jamless Play-Technologie spielt das Laufwerk auch Datenträger, die durch Kratzer oder Fingerabdrücke beschädigt sind, problemlos ab und überspringt einfach die beschädigten Stellen.

3D-Blu-ray erleben
Die neue Power BD-DVD-3D-Software ermöglicht Ihnen Unterhaltung in neuen Dimensionen. Denn ab sofort können Sie alle Ihre Lieblings-Blu-rays auf dem Computer schauen und dank 2D-zu-3D-Konvertierung ganz einfach in 3D umwandeln.

Technische Daten:
Ausführung (Bulk/Retail/Refurbished): Bulk · Farbe: Schwarz · Gewicht: 800 g · Lesegeschwindigkeit BD-R: 12 x · Lesegeschwindigkeit BD-R (DL): 8 x · Lesegeschwindigkeit BD-RE: 8 x · Lesegeschwindigkeit BD-RE (DL): 6 x · Lesegeschwindigkeit BD-ROM: 12 x · Lesegeschwindigkeit BD-ROM (DL): 8 x · Lesegeschwindigkeit CD-R: 48 x · Lesegeschwindigkeit CD-ROM: 48 x · Lesegeschwindigkeit CD-RW: 24 x · Lesegeschwindigkeit DVD+RW: 12 x · Lesegeschwindigkeit DVD+R : 16 x · Lesegeschwindigkeit DVD+R (DL): 12 x · Lesegeschwindigkeit DVD-R: 16 x · Lesegeschwindigkeit DVD-R (DL): 12 x · Lesegeschwindigkeit DVD-RAM: 5 x · Lesegeschwindigkeit DVD-ROM: 16 x · Lesegeschwindigkeit DVD-ROM (DL): 12 x · Lesegeschwindigkeit DVD-RW: 12 x · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 156 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA · Schreibgeschwindigkeit DVD+R: 16 x · Schreibgeschwindigkeit DVD+R (DL): 8 x · Schreibgeschwindigkeit DVD+RW: 8 x · Schreibgeschwindigkeit DVD-R: 16 x · Schreibgeschwindigkeit DVD-R (DL): 8 x · Schreibgeschwindigkeit DVD-RAM: 5 x · Schreibgeschwindigkeit DVD-RW: 6 x · Slimline: Nein · Speichermedien-Art (Kategorisierung): Blu-ray Laufwerk Intern

Lieferumfang:
Laufwerk,Dt. Kurzanleitung.

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,64*
€ 50,72*
€ 4,19*
ab € 47,98*
€ 54,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 61,06*
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 61,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
971745
ab € 2,34*
Sonstiges
k.A.
976822
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG