Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NAS-Server 4 TB Western Digital My Cloud™ Pro PR2100 Medienserver mit Transkodierung WDBBCL0040JBK-EESN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1489532-BP
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBCL0040JBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037846040
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
WD My Cloud™ Pro PR2100 4TB

4 TB Speicherkapazität
Umfassende Datensicherheit durch Passwortschutz
AES-256-Bit-Laufwerksverschlüsselung
Unterstützung für Konfigurationen mit RAID 0, 1, JBOD und Spanning
Gerätemanager mit My Cloud OS 3
Zentraler Speicher zum Organisieren von Medien
Automatische Datensicherungssoftware für PC
Vollständige Unterstützung für Apple Time Machine für Mac
Personalisierung Ihres NAS mit herunterladbaren Apps

Leistungsstarke Performance
Dank Intel Pentium N3710 1,6-GHz-Quad-Core-Prozessor bietet Ihnen der My Cloud Pro Series NAS die nötige Performance für eine mühelose Transkodierung Ihrer Medien. Mit 4 GB DDR3L RAM erhalten Sie die Leistung und Effizienz für das Streaming von HD-Inhalten, den schnellen Zugriff auf Fotos und eine nahtlose Datenfreigabe.

Flüssiges Videostreaming
My Cloud PR2100 bietet eine integrierte Hardwaretranskodierung, damit Ihre Videoinhalte bei Bedarf jederzeit zum Streamen über den Plex Media Server bereitstehen. Plex ergänzt Ihre Medien mit den entsprechenden Beschreibungen, Bild- und Metadaten in einer benutzerfreundlichen Oberfläche, sodass Sie Ihre Lieblingsinhalte leicht finden und auf Ihren PC, Mac, Smart-TV oder ein unterstütztes Mobilgerät streamen können.

Zentraler Speicher
Verbessern Sie Ihren Workflow und organisieren Sie Dateien, Fotos und Ihre gesamte Mediensammlung an einem einzigen Speicherort mit My Cloud PR2100. Durch die zentrale Aufbewahrung Ihrer Inhalte auf dieser NAS-Lösung mit hoher Speicherkapazität haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Ihre Daten und mit MyCloud.com oder der My Cloud-Mobile-App können Sie Medien auf einem unterstützten Gerät öffnen oder streamen, wo immer Sie sich gerade aufhalten.

Schnelle und einfache Einrichtung
Dank My Cloud OS 3 erfolgt die Geräteeinrichtung für My Cloud PR2100 einfach und intuitiv. Ein webbasierter Installationsprozess sorgt dafür, dass My Cloud PR2100 automatisch gefunden und mithilfe eines robusten Gerätemanagers installiert wird. Anschließend können Sie Ihre Speicherlösung von zu Hause und von unterwegs steuern und überwachen.

Umfassender Datenschutz
My Cloud PR2100 ist kompatibel mit RAID 0, 1 sowie JBOD und Spanning-Konfigurationen für zusätzliche Leistungs- oder Datenspiegelungsoptionen. Passwortschutz und AES-256-Bit-Laufwerksverschlüsselung sorgen dafür, dass nur Sie auf Ihre Inhalte zugreifen können. Zwei Stromanschlüsse mit automatischem Ausfallsicherungsmodus für kontinuierliche Leistung sorgen zusätzlich für Datensicherheit.

Datensicherung nach Wunsch
My Cloud PR2100 bietet verschiedene Backup-Möglichkeiten, sodass Sie immer eine Lösung für Ihre jeweiligen Anforderungen bereithaben. Mit der WD SmartWare™ Pro-Software können Sie ein kontinuierliches automatisches Backup-System für Ihren PC erstellen. Auch Apple Time Machine wird voll unterstützt, sodass Sie alle Ihre Mac-Computer problemlos sichern können. Sie können sogar ein separates My Cloud-Gerät verwenden, um eine Offsite-Kopie Ihrer Daten anzulegen.

Synchronisierte Inhalte
Mit WD Sync sorgen Sie dafür, dass Ihre Lieblingsinhalte jederzeit und überall verfügbar sind. Diese WD-Software synchronisiert Ihre Inhalte auf all Ihren Computern, sodass Sie auf mehreren Geräten schnell und effektiv auf Ihre Daten zugreifen und diese speichern können.

Kreative Zusammenarbeit
Mit My Cloud PR2100 können Sie einzelne Fotos und Videos oder ganze Ordner problemlos und von überall freigeben. Streamen Sie Inhalte, um Feedback von Kunden zu erhalten, oder erstellen Sie einen freigegebenen Ordner mit Nutzerberechtigungen, damit Ihr gesamtes Team jederzeit und von überall zur Bearbeitung und Speicherung auf die gemeinsamen Daten zugreifen kann.

Auf Sie zugeschnitten
Personalisieren Sie My Cloud PR2100 mit einer Reihe von herunterladbaren Apps und erschaffen Sie eine einzigartige Cloud-Erfahrung für Ihre persönlichen Anforderungen. Erstellen Sie einem Medienserver zum Streaming von HD-Inhalten mit Plex, geben Sie Projekte zur gemeinsamen Bearbeitung mit Dropbox frei, richten Sie ein privates Überwachungssystem mit Milestone Arcus ein und vieles mehr.

Technische Daten:
Arbeitsspeicher: 4 GB · Cloud-fähig: Ja · DLNA-Funktion: Ja · Gewicht: 2.88 kg · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Tiefe: 216 mm · Prozessor: Intel Pentium N3710 1,6 GHz (Burst auf bis zu 2,56 GHz) · RAID: Ja · Raid-Level: 0,1,JBOD · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: Gigabit-LAN: 2 x · Schnittstellen: USB 3.0: 2 x · Speicherkapazität: 4 TB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): NAS-Server · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben (redundant) · Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: Android™,Apple iOS® · Zugriff über Mobil-Geräte: Download,per APP,per Browser,Streaming

Lieferumfang:
NAS,Ethernet-Kabel,Netzteil und Netzkabel,Schnellinstallationsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10,Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks oder Mountain Lion.,Router mit Internetverbindung,DLNA®/UPnP®-Geräte oder Plex-aktivierte Geräte zum Streaming.

Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 449,34*
€ 455,50*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 485,46*
€ 493,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,35*
€ 502,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,36*
€ 502,05*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 612,64*
€ 628,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,20*
€ 747,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,56*
€ 743,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,64*
€ 729,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD30EFRX
ab € 82,61*
Zubehör
Western Digital
WD40EFRX
ab € 103,59*
Zubehör
Western Digital
WD60EFRX
ab € 161,41*
Zubehör
Western Digital
WD80EFZX
ab € 207,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG