Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) 3 TB Western Digital My Passport® X Schwarz USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1486357-BP
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBCRM0030BBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037843131
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
WD My Passport® X Gaming-Speicher 3TB USB 3.0

3 TB Speicherkapazität
Zusätzlicher Speicher für Xbox One
USB 3.0-Kompatibilität
Kein kompliziertes Einrichten
Stilvolles Design

Ein Xbox One-Gaming-Erlebnis der neuen Dimension
My Passport® X von WD erweitert Ihr Xbox One- oder PC-Gaming-Erlebnis. Schließen Sie dieses tragbare und leistungsstarke Laufwerk an, um die Speicherkapazität Ihrer Konsole umgehend zu erweitern. My Passport X ist ein qualitativ hochwertiges Laufwerk von WD mit optimierter Leistung, um die Anforderungen professioneller Gamer zu erfüllen.

Jederzeit und überall
Tragen Sie Ihre Spiele überall bei sich. Sie können das Laufwerk sogar an das Xbox One™-Videospielesystem Ihrer Freunde anschließen und sofort loslegen!* (Internet erforderlich. Muss mit Ihrem Xbox Live Online-Konto verbunden sein.)

* Falls das Spiel gekauft und über eine DVD geladen wurde, sind möglicherweise die Original-DVDs erforderlich, um das Eigentumsrecht zu prüfen.

Optimierte Leistung!
Das Anschließen von My Passport X an Ihre Xbox One ist mit der Ausstattung Ihres Gaming-Avatars mit Superkräften und -geschwindigkeiten vergleichbar. Sie erhalten dadurch Platz zum Speichern von noch mehr Spielen und die Geschwindigkeit einer USB 3.0-Kompatibilität für ein blitzschnelles Gaming-Erlebnis. Sie wurde entwickelt, um eine erstklassige Gaming-Leistung für Xbox One- oder PC-Gamer bereitzustellen.

Kein kompliziertes Einrichten
My Passport X lässt sich in wenigen Minuten einrichten. Schließen Sie es an, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und schon können Sie es mit bewaffneten Plünderern, Aliens und Gegnern aller Art aufnehmen.

Schlankes Design und hohe Kapazität
Ein idealer Begleiter für Ihre Xbox One: Das stilvolle, kompakte Design von My Passport® X ermöglicht Ihnen, Ihren Gaming-Lebensstil mit einer ansprechenden Optik auch unterwegs weiterzuführen.

Ultraschnelle Übertragungsraten
Durch die USB 3.0-Leistung können Sie blitzschnell auf Dateien zugreifen und diese speichern. Ein zusätzliches Netzteil ist nicht erforderlich.

Bewährte Zuverlässigkeit von WD
Ihre Daten sind wichtig. Daher wurden die Laufwerke von WD so entwickelt, dass sie Haltbarkeit, Stoßfestigkeit und langfristige Zuverlässigkeit bieten. Darüber hinaus sorgen wir mit der Qualität von WD, abgesichert durch unsere Garantie, für mehr Sicherheit (Bedingungen variieren je nach Land).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Festplatten-Formatierung: Windows · Gewicht: 230 g · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Speicherkapazität: 3 TB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) · Speichermedien-Besonderheiten: Geeignet für Xbox One®, Xbox 360®

Lieferumfang:
Tragbare Festplatte,USB-Kabel,Schnellinstallationsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
NTFS-formatiert für die Betriebssysteme Windows® 8;Windows 7 oder Windows Vista®,Muss für Mac OS® X-Betriebssysteme neu formatiert werden.

Hinweis:
Die Formatierung des Laufwerks ist erforderlich, damit das Laufwerk mit der Xbox One oder dem PC funktioniert.
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 111,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 114,14*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 109,99*
€ 116,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 118,02*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 118,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WDBVBZ0040JCH-EESN
ab € 224,42*
Zubehör
Western Digital
WDBWZE0240KBK-EESN
ab € 937,81*
Zubehör
Western Digital
WDBBCL0000NBK-EESN
ab € 304,96*
Zubehör
Western Digital
WDBNFA0320KBK-EESN
ab € 1.222,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG