Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnurgebundenes Telefon, VoIP Yealink SIP-T23G Headsetanschluss, Freisprechen Farb-TFT/LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1483116-BP
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     40-23-6622
EAN/GTIN:
     6938818301047
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
Voice over IP
VoIP
Yealink SIP-T23G Schnurgebundenes VOIP Telefon

Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss
Unterstützt PoE
Bis zu 3 SIP-Konten

Das Yealink SIP-T23G verfügt über ein intuitives Benutzerinterface und erweiterte Funktionen, die es Nutzern ermöglicht, einfach miteinander zu kommunizieren und die Produktivität zu steigern. Die Yealink HD-Technologie ermöglicht eine umfassende, klare und realitätsgetreue Kommunikation, Auslagerungsoptionen für das Management, flexible Installation und Kommunikationsanwendungen Dritter. Diese kostengünstige IP-Lösung hilft Benutzern, Geschäftsprozesse zu verbessern und bietet so ein leistungsstarkes, sicheres und konsistentes Gesprächserlebnis, sowohl in kleinen als auch großen Büros.

Ausstattung:
Yealink HD-Spracherkennung · 132x64 Pixel graphisches LCD · Unterstützt zweifarbige LEDs · Unterstützt Headset · Wandbefestigung möglich · Unterstützt IPv6 · Papierloses Design · Einfache, flexible und sichere Bereitstellungsmöglichkeiten

Technische Daten:
Anzahl Telefonbucheinträge: 1000 · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Farbe: Schwarz · Freisprech-Funktion: Ja · Headsetanschluss: RJ09-Buchse · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Headsetanschluss,Freisprechen · Telefon-Typ (Kategorisierung): Schnurgebundenes Telefon, VoIP

Lieferumfang:
Telefon,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Bei Verwendung des Produktes in Deutschland hilft Ihnen unser klappt® Meister-Service bei der Installation weiter. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, ip phone, Yealink, 40-23-6622, SIP-T23G, SIP Account, SIP Telefon
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 75,51*
€ 4,00*
ab € 76,42*
€ 81,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.