Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7490 + 3x AVM FRITZ!Fon C5 WLAN Router mit Modem Integriertes Modem: ADSL, ADSL2+, VDSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1461967-BP
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002584 + 3x 20002748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
ISDN Router
AVM FRITZ!BOX 7490 + 3x FRITZ!FON C5

WLAN AC-Router für bis zu 1750 MBit/s
Schnelles Internet dank integriertem VDSL- und ADSL2+-Modem
WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig
FRITZ!Mediaserver verteilt Musik, Bilder, Video im Heimnetzwerk an UPnP-AV-kompatible Empfänger
4x Gigabit Ethernet für Anschluss von PC und Spielekonsolen
2x USB 3.0-Anschlüsse für USB-Drucker und -Speichermedien oder UMTS-Sticks
WLAN-Verschlüsselung mit WPA/WPA2 Mixed Mode, WPA2, WPA, WEP-64 oder WEP-128
DECT-Basisstation für bis zu 6 Schnurlostelefone
4 analoge Anschlüsse
Anschluss von ISDN-Telefonen bzw. Telefonanlagen
Inkl. 3 x AVM FRITZ!FON C5

Neue Geschwindigkeitsklasse bei DSL und WLAN
FRITZ!Box 7490 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss – egal, ob ADSL, ADSL2+ oder VDSL – und deckt mit einer Fülle an Extras alle Kommunikationswünsche bei Breitband und Heimnetz ab. Dabei unterstützt FRITZ!Box 7490 bereits jetzt die kommenden Standards für Übertragungsleistungen von über 100 MBit/s, wie z. B. VDSL-Vectoring. FRITZ!Box 7490 ist kompatibel zu allen gängigen DSL-Anschlüssen, einschließlich der neuen IP-basierten Anschlüsse der Deutschen Telekom.

Neuestes WLAN AC sorgt für spektakuläre Gigabit-Geschwindigkeiten von bis 1.300 MBit/s im kabellosen Heimnetz. Die FRITZ!Box 7490 unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig in der leistungsoptimierten 3 x 3-MIMO-Konfiguration. Dies führt zu spürbar mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten im WLAN. Modernste Hardware-Architektur in Verbindung mit blitzschnellem Gigabit-LAN macht das High-Speed-Netzwerk perfekt. Die FRITZ!Box 7490 bildet so eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Gespeicherte Filme, Musik und Bilder sind im gesamten Netzwerk verfügbar und können beispielsweise per Smartphone und FRITZ!App Media an Wiedergabegeräte verteilt werden.

Alle Telefonie-Optionen für alle Fälle
Die integrierte TK-Anlage eignet sich für alle Telefonanschlüsse: Analog, ISDN und die neuen IP-basierten Anschlüsse der Deutschen Telekom sowie anderer Anbieter auf DSL-Basis (Voice over IP). Die FRITZ!Box 7490 verfügt neben zwei analogen und einem ISDN-Anschluss auch über eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone, wie die FRITZ!Fon-Handgeräte. Per WLAN werden auch IP-Telefone und Smartphones zum vollwertigen Telefon am Anschluss. Mit integriertem Anrufbeantworter, lokalen und Online-Telefonbüchern sowie zahlreichen Komfortfunktionen bleiben bei der Telefonie – auch im professionellen Umfeld – keine Wünsche offen.

Neue Funktionen für Smart Home
FRITZ!Box 7490 verbindet und steuert Stromverbraucher im vernetzten Zuhause. In Verbindung mit FRITZ!DECT 200 werden elektrische Geräte ganz individuell geschaltet – per App, automatisch oder per Cloud-Service.

Stets auf dem neuesten Stand dank FRITZ!OS
AVM erweitert das Betriebssystem der FRITZ!Box – FRITZ!OS – durch Upgrades kontinuierlich um neue Funktionen. Dazu gehören u.a. zahlreiche Anwendungen rund um den Bereich FRITZ!NAS, Online-Speicher, Mediaserver, Smart Home und MyFRITZ!

MyFRITZ! ermöglicht von überall aus einfachen und sicheren Zugriff auf die eigene FRITZ!Box. Bei diesem Personal Cloud Service bleiben alle privaten Daten sicher zu Hause auf einem an der FRITZ!Box angeschlossenen Speicher und können von überall her – egal, ob mit dem Computer, Notebook, Smartphone oder Tablet – abgerufen werden. Auch können Geräte im Heimnetz sicher freigegeben werden.

Ausstattung:
FRITZ!BOX 7490
Kindersicherung für die Internetnutzung mit Zeitbudget, BPjM-Modul, Black- und Whitelist
Virtual Private Network (VPN)-Unterstützung mit IPsec
FRITZ!NAS (FTP, SMB, UPnP AV)
Vollständige Unterstützung von IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie
WLAN-Gastzugang – der sichere Hotspot für Freunde und Besucher
Integriert iPhone und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz
FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!App, Smart Home-Funktionen und mehr
fritz.box: Übersichtliche Benutzeroberfläche – intuitiv über den Browser zu bedienen
FRITZ!FON C5
Komfort-Schnurlostelefon mit intuitiver Menüführung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation · Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen · Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (180 ppi), 240 x 320 Pixel, 262.000 Farben · Nutzung von Internetdiensten: E-Mails, Webradio, Feeds, Podcasts sowie Live Bild von Webcams · Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, z.B. WLAN-Schaltung, Smarthome-Anwendungen, Wiedergabefunktion des Mediaservers · Komfort-Funktionen wie Klingeltöne und Hintergrundbilder einfach über die FRITZ!Box-Oberfläche verwalten · Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Stand-by · Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, Online-Telefonbuch verfügbar · Mehrere Anrufbeantworter mit Menüsteuerung und Fernabfrage · Babyfon-Funktion löst bei Überschreitung eines Geräuschpegels Anruf auf vorher festgelegte Nummer aus · Helligkeits- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb · Abhörsicher durch modernste DECT-Verschlüsselung · Headset-Anschluss für freihändiges Telefonieren und Musikhören · Tasten zur Lautstärkeregelung an der Geräteseite · Per Software-Update einfach um neue Funktionen erweiterbar · DECT Eco: Funkabschaltung im Stand-by-Betrieb

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl Antennen: 6 x · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S0): 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Anzahl a/b-Ports: 2 x · DECT ULE: Ja · DECT-Basis: Ja · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Router · Gewicht: 1200 g · Integriertes Modem: ADSL,ADSL2+,VDSL · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): WLAN Router mit Modem · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),Telefon (analog),ISDN,USB 3.0 · Stick & Surf kompatibel: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FRITZ!Box 7490 + 3x AVM FRITZ!Fon C5 · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 1.6 Gbit/s · WPS: Hardware

Lieferumfang:
FRITZ!Box 7490,Externes Netzteil,LAN-Kabel,DSL/Festnetz-Anschlusskabel,DSL-Adapter,Telefon-Adapter,Gedruckte Kurzanleitung,CD-ROM mit Software und ausführlicher Dokumentation,3 x AVM FRITZ!FON C5.

Hinweis:
Die FRITZ!Box von AVM läuft an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen und stellt mit Internet, Telefonie und Multimedia alle gewohnten Leistungsmerkmale zur Verfügung.

Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, VDSL Router, Wireless Lan Router, WLAN Router, dsl router avm, dsl router, 4 port wlan router, AVM, 20002584 + 3x 20002748, FRITZ!Box 7490 + 3x AVM FRITZ!Fon C5, WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,62*
€ 297,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 298,25*
€ 306,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AVM
20002686
ab € 55,36*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN823N
ab € 7,45*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN725N
ab € 5,18*
Sonstiges
Devolo
9855
ab € 174,32*
Sonstiges
eBlocker
EBLPROLFTDSG002
ab € 218,36*
Sonstiges
Edimax
RA21S
ab € 66,51*
Sonstiges
Netgear
A6210-100PES
ab € 32,57*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419831
ab € 5,04*
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 12,98*
Sonstiges
Renkforce
RF-4133262
ab € 34,11*
Sonstiges
Renkforce
RF-4288695
ab € 16,29*
Sonstiges
Renkforce
RF-4613334
ab € 124,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-3897924
ab € 50,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG