Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HDMI™ Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 Manhattan 207386 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1437189-BP
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207386
EAN/GTIN:
     766623207386
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDTV-Receiver
Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender, Verlängert das 1080p-Signal auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil notwendig

Cat5e/6-Kabel ersetzen HDMI-Kabel für große Distanzen
Liefert ein scharfes und klares Signal von Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie von Blu-ray-Playern, Satellitenreceivern oder anderen Quellen
Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD audio
Unterstützt Video-Bandbreiten bis zu 1,65 Gbit/s für 1080p-Darstellung
Unterstützt 3D-Video und 8-bit (24-bit gesamt) Deep Color
Vollständig HDCP-konform für sichere Inhalteübertragung und Qualitätsempfang
Integriertes HDMI-Kabel
Vergoldete Kontakte
Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
Einfache Installation — keine Konfiguration notwendig

Verlängert ein HD-Signal über Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel.
Der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender liefert ein HDMI-Signal von Blu-ray-Playern, Satelliten-Receivern, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und anderen HDMI-Quellen über große Distanzen via Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel.

Flexible Lösung für viele Audio-/Videoanwendungen
Ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büro- und Retail-Anwendungen - der Manhattan HDMI Cat5e/Cat6 Extender verlängert ein 1080p-Signal auf bis zu 30 m für eine komfortable Positionierung von Displays oder Beamern. Dabei profitiert das HD-Signal direkt von der jeweiligen Schirmung der Netzwerkkabel für höhere Signalqualität und längere Distanzen.

Einfache Installation
Dieser Extender ist vollständig HDCP-konform mit HDMI, HDCP 1.0, 1.1 sowie DVI 1.0. Schließen Sie einfach die Cat5e- oder Cat6-Kabel (nicht im Lieferumfang) und das Netzteil an. Softwareinstallation oder weitere Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.

Ausstattung:
Standards und Zertifikate:
HDCP 1.0 / 1.1
DVI 1.0
CE
FCC
RoHS2
IEEE-568B

Allgemein
Cat6-Netzwerkkabel 1080p bis 30 m
Anschlüsse
1 x HDMI-Stecker
2 x RJ45-Buchse (Ausgang/Eingang)
Signal Eingang/Ausgang
Input Videosignal: 0.5 – 1.0 V p-p
Input DDC Signal: 5 V p-p (TTL)
Maximale single-link Bandbreite: 1920 x 1200, 1080p
Output Video: HDMI 1.2a, HDCP 1.0 / 1.1, DVI 1.0
Frequenz: 1.65 Gbps / 165 MHz
Video Auflösungen:
DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Physische Daten
Abmessungen: 55 x 36 x 22 mm
Gewicht: 108 g

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: eingebauter Verstärker · A/V-Extender-Typ (Kategorisierung): Extender (Verlängerung) · Auflösung (max.): 1080 Pixel · Farbe: Schwarz · Gewicht: 216 g · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Reichweite (max.): 30 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI™ · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
HDMI 1.2 Cat5e/Cat6 Extender (Empfangs- und Sendemodul),Anleitung

Weitere Suchbegriffe: manhattan hdmi extender, adapter hdmi, 766623207386, Manhattan, 207386, HDMI Verlängerung
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 12,50*
ab € 27,00*
€ 31,08*
€ 4,85*
ab € 27,74*
€ 31,91*
€ 5,50*
ab € 27,74*
€ 31,91*
€ 3,00*
ab € 27,84*
€ 32,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,96*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG