Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzwerk Switch RJ45/SFP TP-LINK T1700G-28TQ 24 + 4 Port 10 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1433377-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     T1700G-28TQ
EAN/GTIN:
     6935364094560
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch tp-link
business-switch
TP-LINK T1700G-28TQ 24-Port Gigabit Smart Switch mit 4 SFP+ Ports

Physisches Stacking von bis zu 6 Einheiten
Datenrate von 40 Gbit/s ermöglicht hohe Skalierbarkeit und Redundanz
10 Gbit/s-SFP+-Ports für Stacking und/oder Uplink, für schnelle Auslieferung auch an datenhungrige Anwendungen
L2+-Routing routet internen Datenverkehr zur effizienten Nutzung Ihrer Ressourcen
IP-/MAC-Adress-Port-Bindung, Zugriffsliste, Portsicherheit, DoS-Abwehr, Storm-Kontrolle, DHCP-Snooping, 802.1X und RADIUS-Authentifizierung
Unterstützung von IPv6: Dual-Stack, MLD-Snooping und IPv6-Neighbor-Discovery
Verwaltung über Web/CLI/SMNP/RMON
Dual-Image

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 24 x · Anzahl MAC-Adressen: 16000 · Anzahl SFP-Ports: 4 x · Gewicht: 2.8 kg · LAN-Übertragungsrate: 1000 MBit/s · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45/SFP · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Typ (Hersteller-Typ): T1700G-28TQ · Übertragungsrate: 10 Gbit/s

Lieferumfang:
TP-LINK T1700G-28TQ,Spannungskabel,Installationsanleitung,CD,Rackmountkit,Gummifüßchen.

Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10,MacOS®,NetWare®,UNIX®,Linux.

Weitere Suchbegriffe: 6935364094560, TP-LINK, T1700G-28TQ, Lan Verteiler
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 227,56*
€ 232,44*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 228,93*
€ 233,90*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 229,72*
€ 234,74*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 232,93*
€ 238,15*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,63*
€ 289,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1419830
ab € 4,18*
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 12,90*
Sonstiges
Renkforce
RF-4259484
ab € 2,81*
Sonstiges
TP-Link
TXM431-LR
ab € 578,75*
Sonstiges
TP-Link
TXM431-SR
ab € 323,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG