Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak alaris i2620 Duplex-Dokumentenscanner A4 600 x 600 dpi 60 Seiten/min, 120 Bilder/min USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1425304-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1501725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Kodak i2620 Duplex-Dokumentenscanner

Scannt bis zu 60 S./min (Simplex) oder 120 Bilder/min (Duplex)
Automatischer Dokumenteneinzug für 100 Blatt
Verarbeitet auch Visitenkarten und andere kleine Vorlagen ab 50 x 50 mm
Perfect Page Document Imaging für brillante Farben in Bildern und scharfen Text
Sofort betriebsbereit dank LED-Lichtquelle
Zuverlässige Papierverarbeitung für minimale Rescans
Hochwertige Software im Lieferumfang
3 Jahre Austauschgarantie durch Kodak am nächsten Geschäftstag

Herausragende Leistung in einem kleinen Scanner

So viel Leistung auf so wenig Raum
Die heutigen Geschäfte basieren auf Informationen. Wenn sich diese Informationen auf Papier befinden, kann dies für Sie ein Nachteil sein. Um Abläufe zu optimieren, benötigen Sie eine Scanner-Lösung, die einfachen Betrieb und zeitsparende Funktionen in einem bemerkenswert kleinen und leistungsstarken Paket vereint. Schauen Sie sich die Kodak i2000 Scanner Serie mit all seinen Möglichkeiten an.

Beeindruckende Produktivität
- Sparen Sie Zeit mit der Smart Touch-Technologie, mit der Sie mehrstufige Scanprozesse mit einem Tastendruck durchführen können
- Bereitstellung von Daten für Anwendungen mithilfe der integrierten Barcode-Auslesung
- Keine Aufwärmphase: Beginnen Sie umgehend den Scanvorgang dank LED-Lampen
- Scannen Sie große Stapel bis zu 100 Blatt
- Optimieren Sie gemischte Stapel: Der Scanner erkennt automatisch Farbseiten sowie leere Seiten und richtet jedes Dokument aus Endlose Vielseitigkeit
- Für fast alles geeignet: kleine Dokumente oder große, dicke oder dünne Ausweise, selbst geprägte Karten
- Mischen Sie kleine, große, dünne und dicke Dokumente in einem Stapel
- Mehr Möglichkeiten durch das Scannen von gebundenen, übergroßen und empfindlichen Dokumenten mit dem optionalen Flachbettzubehör im Legal- oder Tabloid-Format
- Verwalten und aktualisieren Sie den Scanner remote mithilfe der Kodak Asset Management Software und sparen Sie Bereitstellungszeit ein

Bessere Bildqualität
- Erfassen Sie Bilder mit größerer Konsistenz, besserer Klarheit und intensiveren Farben
- Die integrierte Perfect Page-Technologie ermöglicht Scans, die sogar klarer sind als die Original-Dokumente
- Lesen und erfassen Sie Text nahtlos für eine bessere OCR-Erkennung
- Die gleichmäßige, hohe Bildqualität macht einen erneuten Scan oder eine Bildnachbearbeitung praktisch unnötig Platzsparendes Design
- Das innovative, noch kompaktere Design ermöglicht die aufrechte Aufstellung des Scanners, wenn dieser nicht genutzt wird Kein Fachwissen notwendig
- Mit der Smart Touch-Technologie können Sie bis zu neun verschiedene Aufgaben per Tastendruck durchführen – unter anderem das Erstellen von PDF-Dateien, das Anhängen von Dokumenten an E-Mails, deren Organisation in Ordnern oder der Versand an Cloud-Dienste
- Mit dem benutzerfreundlichen Bedienfeld wird das Scannen von Dokumenten ganz einfach
- Die Drei-Jahres-Garantie sorgt für eine hohe Sicherheit.

Ausstattung:
Scanner-Funktionen:
Auslesen von Barcodes; Perfect Page-Scanning; Schräglagenkorrektur; automatische Randentfernung; feste Randentfernung; relative Randentfernung; autom. Ausrichtung in mehreren Sprachen; orthogonale Drehung; Rand hinzufügen; Rand entfernen; intelligente Bildkantenfüllung; Füllen runder/rechteckiger Löcher; inhalts- oder dateibasierte Leerseitenerkennung; Bildschärfung; Streifenfilterung; automatische Helligkeits- und Kontrastanpassung; Glättung von Hintergrundfarben; automatischer Farbabgleich; autom. Weißabgleich; verbesserte Farbanpassung; verbessertes Farbmanagement; automatische Farberkennung; adaptive Schwellwertbestimmung; feste Schwellenwertbestimmung; iThresholding; Rauschunterdrückung einzelner Pixel; Mehrheitsregel-Rauschunterdrückung; Halbtonentfernung; elektronisches Farb-Dropout (R, G, B); vorherrschendes (1) Farb-Dropout; multiples Farb-Dropout (bis zu fünf Farben); Dropout aller Farben; Dual Stream; Komprimierung (Gruppe 4; JPEG); Bildzusammenführung; Scannen von langen Dokumenten (bis zu 4.064 mm)
Ausgabedateiformate:
Ein- und mehrseitiges TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, durchsuchbares PDF

Technische Daten:
Auflösung optisch: 600 x 600 dpi · Automatischer Vorlageneinzug: 100 Blatt · Duplexeinheit: Ja · Durchlichteinheit: Nein · Einzugeinheit: Ja · Flachbetteinheit: Nein · Gewicht: 5.5 kg · Grammatur (max.): 413 g/m² · Papierformat (max.): A4 · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 246 mm · Produktabmessung, Tiefe: 162 mm · Scanfläche Breite (max.): 216 mm · Scanfläche Länge (max.): 863 mm · Scanfunktion: Dokumente,Fotos,Visitenkarten · Scangeschwindigkeit: 60 Seiten/min,120 Bilder/min · Scanner-Besonderheiten: Ultraschall-Sensor · Scanner-Typ (Kategorisierung): Duplex-Dokumentenscanner · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensortyp (Scanner): CCD

Hinweis:
Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.
Weitere Suchbegriffe: document scanner, dokumentenscanner kodak, 0041771501723, Kodak alaris, 1501725, i2620, Dokumente einscannen
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 588,97*
€ 601,10*
Frei Haus
ab € 600,36*
€ 613,12*
€ 4,95*
ab € 600,37*
€ 613,13*
Frei Haus
ab € 608,47*
€ 621,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 691,12*
€ 695,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,12*
€ 822,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1501725-3-00-5E8X1
ab € 289,33*
Zubehör
Kodak
1501725-5-00-5E8X1
ab € 1.024,38*
Zubehör
Kodak
1501725-5-AUR
ab € 526,70*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 287,20*
Zubehör
Kodak
1484864
ab € 37,51*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 48,37*
Zubehör
Kodak
1736115
ab € 47,06*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 734,92*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 3,95*
Zubehör
Kodak
8269607
ab € 47,18*
Zubehör
Kodak
8535981
ab € 21,43*
Zubehör
Kodak
1120435
ab € 505,87*
Zubehör
Kodak
1526383
ab € 1.012,45*
Zubehör
Kodak
3967924
ab € 192,82*
Zubehör
Kodak
3967890
ab € 1.902,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.