Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NAS-Server 4 TB Western Digital My Cloud™ EX2 Ultra WDBVBZ0040JCH-EESN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1423357-BP
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVBZ0040JCH-EESN
EAN/GTIN:
     718037843711
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
WD My Cloud EX2 Ultra 4TB

4 TB Speicherkapazität
Leistungsstarker 1,3-GHz-Dual-Core-Prozessor für verzögerungsfreies Streaming
1-GB-DDR3-Speicher für schnelles Multitasking
Zentraler Netzwerkspeicher und Zugriff von überall
Automatische Dateisynchronisierung über alle Computer
Einfache Datei- und Ordnerfreigabe
Personalisierte Sicherung
Doppelte Datensicherheit mit RAID 1
Einfache Installation und Systemverwaltung
Unterstützung für Apps von Drittanbietern
Ausgestattet mit WD Red NAS-Laufwerken (nur bei vorkonfigurierten Modellen verfügbar)
Unterstützt durch My Cloud OS 3

Aktualisiert für hohe Performance
Erweitert mit dem leistungsstarken Marvell® ARMADA™ 385 1,3-GHz-Dual-Core-Prozessor für ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für hohe Performance und verzögerungsfreies Streaming. Außerdem erhalten Sie einen 1 GB DDR3-Speicher für schnelles Multitasking.

Zentraler Speicher für Zugriff von überall
Fotos, Videos, Musik und Dokumente an einem einzigen Ort speichern und über MyCloud.com oder über die My Cloud-App freigeben und von überall darauf zugreifen.

Synchronisierung Ihrer Inhalte über alle Computer
Mit WD Sync können Sie Ihre Medien und Dateien über Ihre Computer und Ihr My Cloud-Gerät automatisch synchronisieren, sodass Ihre Inhalte immer aktuell und auf allen Geräten verfügbar sind.

Einfache Datei- und Ordnerfreigabe
Schaffen Sie ganz einfach einen einzigen Ort, um Ihre Fotos, Videos und Musik zu speichern und mit Freunden und Familie zu teilen. Ob Sie gerade Fotos aufnehmen oder zuhause bearbeiten, Sie können Ihre kreative Arbeit in höchster Wiedergabegüte speichern und in Ihrem ganzen Netzwerk teilen.

Verbesserte Datensicherheit
Mit WD SmartWare™ Pro können PC-Benutzer festlegen, wann und wo ihre Inhalte gespeichert werden. Mac-Benutzer haben vollständigen Zugriff auf Apple Time Machine für eine personalisierte Sicherung. Sie können Ihre Daten sogar automatisch auf einem separaten My Cloud NAS-Gerät oder einem unterstützten Cloudservice wie Amazon S3, ElephantDrive oder Acronis speichern. Zusammen mit der 256-AES-Volumeverschlüsselung können Sie Dateien im gesamten Netzwerk unabhängig vom Betriebssystem sicher speichern.

Mehrere RAID-Optionen
My Cloud EX2 Ultra bietet verschiedene RAID-Einstellungen, sodass Sie die Konfiguration Ihres Systems optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Optionen umfassen RAID 0 für eine bessere Performance, RAID 1 für gespiegelte Datensicherheit sowie JBOD und übergreifende Unterstützung für Konfigurationen ohne RAID.

Reibungsloses Medienstreaming
Der 1,3-GHz-Dual-Core-Prozessor bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für verzögerungsfreies Streaming. Zusammen mit dem Plex Media Server werden Ihre HD-Inhalte organisiert und für das Streaming auf PC, Mobilgerät, Spielkonsole oder auf einen anderen zertifizierten Mediaplayer vorbereitet.

Einfache Installation und Verwaltung
Das einschublose, werkzeuglose Design ermöglicht eine einfache Installation. Nach der Installation bietet My Cloud EX2 Ultra ein intuitives Dashboard zum Erstellen von Benutzerkonten, Anpassen von Funktionen und Überwachen des Speichers. Mit dem Remotezugriff über MyCloud.com oder die mobile My Cloud-App können Sie über jedes Gerät auf Ihre Medien zugreifen und Benutzer verwalten.

Überwachen Sie Ihr Heim, egal wo Sie gerade sind
Ausgestattet mit der mehrfach ausgezeichneten Milestone ARCUS-Überwachungssoftware bietet der NAS ein leistungsstarkes Überwachungssystem für Ihr Haus. Dieser NAS ist mit Tausenden von branchenführenden Kameras kompatibel, unterstützt bis zu 12 angeschlossene Kameras, wird mit zwei (2) kostenlosen Kameralizenzen geliefert und ist daher die optimale Überwachungslösung für die Dinge, die Ihnen am wichtigsten sind.

Unterstützung für Apps von Drittanbietern
My Cloud EX2 Ultra unterstützt zahlreiche beliebte Apps für ein personalisiertes Erlebnis. Mit Apps wie Plex, Milestone Arcus-Überwachungssoftware, Dropbox, WordPress und andere können Sie Ihren NAS an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Extrem zuverlässige WD Red™ NAS-Laufwerke
My Cloud EX2 Ultra ist mit WD Red-Festplatten vorkonfiguriert, die speziell für NAS-Systeme hergestellt werden, um bei Dauerbetrieb eine optimale Performance zu bieten. My Cloud EX2 Ultra ist auch laufwerkslos verfügbar für kundenspezifische NAS-Lösungen mit kompatiblen Festplatten.

Unterstützt durch My Cloud OS 3
My Cloud OS 3 von WD wird mit verschiedenen Tools und Apps geliefert, sodass Sie vollständige Kontrolle über die Medien haben, die Ihnen am wichtigsten sind. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Ordner, um Ihre Lieblingsinhalte mit Familie und Freunden zu teilen. Synchronisieren Sie Ihre Daten automatisch zwischen allen Computern, damit Ihre Inhalte immer aktuell sind. Übertragen Sie Inhalte einfach und schnell zwischen Ihrem NAS und einem unterstützten Cloudservice wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive.

Ausstattung:
Zwei USB-3.0-Erweiterungsports
Energiesparoptionen
Integrierter FTP- und WebDAV-Server
Integrierte SSH (Secure Shell)-Unterstützung
IPv4 und IPv6
iSCSI-Ziel und -Initiator
Unterstützung für Jumbo Frames
Unterstützung für Microsoft Active Directory
Ressourcenüberwachung in Echtzeit
SNMP
USV-Unterstützung (USB und Netzwerk)

Technische Daten:
Arbeitsspeicher: 1 GB · Cloud-fähig: Ja · DLNA-Funktion: Ja · Gewicht: 1.6 kg · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 171 mm · Produktabmessung, Tiefe: 154 mm · Prozessor: Dual-Core Marvell ARMADA 385 1,3 GHz · RAID: Ja · Raid-Level: 1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: Gigabit-LAN: 1 x · Schnittstellen: USB 3.0: 2 x · Speicherkapazität: 4 TB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): NAS-Server · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: Android™,Apple iOS® · Zugriff über Mobil-Geräte: Download,per APP,per Browser,Streaming,Upload

Lieferumfang:
NAS,Ethernet-Kabel,Stromversorgung,Kurzinstallationsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10,Mac OS® X El Capitan;Yosemite;Mavericks oder Mountain Lion.

Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 232,56*
€ 237,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,90*
€ 240,88*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 235,95*
€ 240,97*
pro Stück
€ 2,00*
ab € 237,64*
€ 242,76*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,83*
€ 262,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDBVBZ0080JCH-EESN
ab € 327,60*
Ähnlich
Western Digital
WDBVBZ0120JCH-EESN
ab € 427,60*
Ähnlich
Western Digital
WDBVBZ0160JCH-EESN
ab € 526,11*
Ähnlich
Western Digital
WDBWZE0240KBK-EESN
ab € 981,83*
Ähnlich
Western Digital
WDBWVZ0120JWT-EESN
ab € 377,08*
Ähnlich
Western Digital
WDBWVZ0080JWT-EESN
ab € 391,65*
Ähnlich
Western Digital
WDBBCL0120JBK-EESN
ab € 620,47*
Ähnlich
Western Digital
WDBNFA0320KBK-EESN
ab € 1.284,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG