Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Smart TEQS Quad-LNB Feedaufnahme: 40 mm vergoldete Anschlüsse, Wetterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1423236-BP
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     10-01-42-0020
EAN/GTIN:
     4022338399577
Suchbegriffe:
LNB
LNC
smart lnb
lnb
Smart Titanium-Eco Quad LNB TEQS

Vergoldete Anschlüsse
Wetterschutzgehäuse

Mit den „Titanium ECO-Edition” - LNBs von smart erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie. Die kompakten hochwertigen KU-Band-Konverter sind der Schlüssel zur digitalen Welt des Fernsehens. Mit einer hohen Stabilität der Resonatoren, der Verwendung von extrem rauscharmen Transistoren und einer ausgefeilten Produktionstechnologie ist es smart gelungen erneut ein Spitzenprodukt am Markt zu platzieren.

Ausstattung:
Eingangsfrequenz: Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz, High Band: 11,7 - 12,75 GHz · Ausgangsfrequenz: Low-Band: 950 - 1950 MHz, High Band: 1100 - 2150 MHz · Oszillatorfrequenz Low / High: 9,75 / 10,6 GHz · Steuerspannung Vertikal: 11,0 - 14,2 V · Steuerspannung Horizontal: 15,5 - 21 V · Steuersignal Bandumschaltung: 22+/-4 kHz · Stromaufnahme max.: 210 mA · Verstärkung: 55 dB · Feed-Durchmesser: 40 mm · Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C · Anschlüsse: F-Buchsen

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Buchse · Farbe: Weiß · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Besonderheiten: vergoldete Anschlüsse,Wetterschutz · LNB-Typ (Kategorisierung): Quad-LNB

Lieferumfang:
Smart Titanium-Eco Quad LNB TEQS.

Weitere Suchbegriffe: 4022338399577, Smart, 10-01-42-0020, TEQS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 21,47*
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 22,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG