Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Storage Box SpeaKa Professional Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1420059-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5680236
EAN/GTIN:
     4016139066998
Suchbegriffe:
4016139066998
SpeaKa Professional
SP-5680236
Storage Box
SpeaKa Professional Storage Box

Versteckt unästetisches TV-Zubehör
5 verschiedene Montage-Möglichkeiten

Für ein echtes Heimkino-Erlebnis sind viele kleine Helfer wie Switche oder Konverter nötig. Diese haben jedoch oftmals ein unästetisches Design und passen daher schlecht ins Wohnzimmer. Mit der SpeaKa Professional Storage Box verstecken Sie solches Zubehör einfach hinter dem TV.

Verstecken was keiner sehen soll:
Lassen Sie Android-TV-Boxen, HDMI-Umschalter, Festplatten, Apple TV, Audio-Konverter und andere kleine Dinge einfach hinter Ihrem TV verschwinden.

Verschiedene Montage-Möglichkeiten
Die SpeaKa Professional Storage Box bietet verschiedene Möglichkeiten AV-Zubehör zu verstecken. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Montagemöglichkeit aus:
1. Direkt an der Wand
2. An der TV-Wandhalterung
3. An einem VESA-Loch des TVs
4. An den Belüftungsschlitzen des TVs
5. Direkt am TV dank Klebestreifen

Auch für Mediaplayer oder Android-Mini PCs
Die SpeaKa Storage Box ist auch geeignet für Mediaplayer oder Android-Mini PCs. Einfach an die Rückseite des TVs montieren, Zubehör befestigen - fertig.

Alles dabei - sorgenfreie Montage
Umfassendes Montage-Material liegt bei, so können Sie sicher sein, dass der TV-Halter an jeder Wand befestigt werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 40 g · Material (Details): ABS Kunststoff · Passend für Serie: Universal · Produktabmessung, Breite: 10.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 0.9 cm · Zubehör-Typ (Halterungen): Storage Box

Lieferumfang:
Storage Box mit Klebestreifen,Gummiband,2x Haken (D),2x Haken (E),Schraube M4x14,Schraube M5x15,Schraube M6x14,Schraube M8x20,2x Schraube ST3.5x25,Beilagscheibe D5,Beilagscheibe D8,2x Dübel,Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: AV zubehör verstecken
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 11,61*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,61*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 14,42*
€ 17,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.