Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dual DK 200 Karaoke-Anlage Aufnahmefunktion, Inkl. Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1407475-BP
Hersteller:
     Dual
Herst.-Nr.:
     74087
EAN/GTIN:
     4260136674087
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
Radio
DUAL DK 200 KARAOKE SYSTEM

USB-Anschluss
Aufnahmefunktion
Zuschaltbarer Echo-Effekt

Mit diesem Stereo Karaoke System der Marke Dual ist der Spaß auf Ihrer nächsten Party garantiert. An der Front des Gerätes befindet sich der CD Player, auf dem Sie Ihre Lieblingsmusik zum Singen abspielen lassen können. Über die beiden Mikrofoneingänge lassen sich ganz einfach die Mikrofone zum Singen und Aufnehmen anschließen. Der USB-Anschluss dient zur Wiedergabe und Aufnahme von und zu externen Speichermedien (MP3 / MP3+G). Darüber hinaus hat das Dual DK 200 einen Video Ausgang, womit Sie die Displayanzeige des Gerätes auf einem TV-Gerät anzeigen lassen können.

Ausstattung:
Front-Loading CD Player · Kompatibel zu CD/CD+G/CD-R/MP3-CD · 17,8 cm 7 Zoll TFT Farbdisplay zur Liedtextanzeige · USB-Anschluss zur Wiedergabe und Aufnahme von/zu externen Speichermedien (MP3 / MP3+G) · Zuschaltbarer Echo-Effekt · Zwei Mikrofon-Eingänge · Lautstärkeregler für Mikrofon · AUX-IN Audio Eingang für Anschluss externer Audiogeräte wie z.B. Smartphone · Audio Ausgänge (3.5mm & RCA) · Video Ausgang zur Verbindung mit einem TV Gerät (RCA, CVBS) · Halterung für Tablet-PCs · Eingebaute Lautsprecher · Inklusive Mikrofon, Audiokabel und Demo CD+G-Disc.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Funktionen (HiFi): AUX,CD,USB · Gewicht: 3.75 kg · HiFi-Besonderheiten: Aufnahmefunktion,Inkl. Mikrofon · HiFi-Typ (Kategorisierung): Karaoke-Anlage · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB · Wiedergabeformate: CD,CD-R,MP3

Weitere Suchbegriffe: dual radio, karaoke anlage, 4260136674087, Dual, 74087, DK 200
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 146,45*
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 150,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.