Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LTC Audio STAR 3D Karaoke-Anlage Inkl. Mikrofon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1399659-BP
Hersteller:
     LTC Audio
Herst.-Nr.:
     10-7028
EAN/GTIN:
     5420047122049
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
Radio
LTC STAR 3D KARAOKE ANLAGE

Leistung RMS/Max: 2 x 20/2 x 40 W
Digitaldisplay
2 Funkmikrofone
Bluetooth-Funktion

Einsatzbereites Karaoke Set, das alle Funktionen bietet, um auf der Party für Stimmung zu sorgen. Über den Verstärker können Sie jedes beliebige Abspielgerät (PC, DVD-Player) oder direkt einen USB-Stick mit Ihren Karaoke-Songs anschließen und Ihre eigene Stimme über die Mikrofon hinzumischen.

Ausstattung:
Karaoke Verstärker mit USB/MP3 & Bluetooth · Eingänge: 2 x Mikro, USB, BLUETOOTH & Line · Regler: Mikrofon, Echo, Bass, Treble, Master & USB · LCD Display mit Angabe von Titelnummer, Zähler und Betriebsart · 2 x 2-WEG LAUTSPRECHERBOXEN 200W · 2 x 6,5"/16,5cm Tieftöner · 1 x 1"/2,5cm · Tweeter · Schwarze Hochglanzfrontblende · Separate Regler für die Funkmirofone · Impedanz: 6 Ohm · Frequenzbereich: 20-20.000Hz · Frequenzen der Mikrofone: 203.6MHz & 208.8MHz.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Funktionen (HiFi): Bluetooth®,USB · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Mikrofon · HiFi-Typ (Kategorisierung): Karaoke-Anlage · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 430 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mikrofon (6.3 mm Klinke),USB · Wiedergabeformate: MP3,WAV

Lieferumfang:
Verstärker, 2 x Funkmikrofon, Anschlusskabel.

Weitere Suchbegriffe: karaoke anlage, LTC Audio, 10-7028, STAR 3D
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 160,99*
€ 173,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 178,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,17*
€ 206,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,48*
€ 201,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,10*
€ 200,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,99*
€ 191,58
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 160,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.