Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J680DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1389358-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ680DWG1
EAN/GTIN:
     4977766749190
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
MFC-J680DW Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit WLAN

4in1 - Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
Einfache Bedienung mit 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Netzwerkfähig mit WLAN-Schnittstelle
Bis zu 12/10 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W und in Farbe (ISO)
Kosten und Zeit sparen mit doppelseitigem Druck
Unterstützung von Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™ und Apple AirPrint
Automatischer Vorlageneinzug für bis zu 20 Blatt
Fotodirektdruck über USB-Host, Speicherkarte oder via PictBridge

4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit automatischem Duplexdruck, 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay und WLAN

Die nutzerfreundliche Touchscreen-Menüführung, die kostensparende Duplexdruck-Funktion und der umweltfreundliche und emissionsfreie Betrieb, machen das Brother MFC-J650DW zum idealen Multifunktionsgerät für das Home-Office oder den Arbeitsplatz. Durch die einfache Einbindung ins WLAN greifen mehrere Nutzer bequem darauf zu oder nutzen die Möglichkeit sich über Smartphone oder Tablet-PC via Apple AirPrint, Google Cloud Print™ oder Brother iPrint&Scan mit dem Gerät zu verbinden.

Kostengünstig
Vier separate Tintenpatronen. Es muss immer nur die Patrone gewechselt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Das spart Kosten und schont die Umwelt.

Einzelblatteinzug
Über den Einzelblatteinzug kann selbst Papier von bis zu 300 g/m² verarbeitet werden.

Touchscreen-Farbdisplay
Nutzerfreundliche Bedienung über das 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay mit einfacher und intuitiver Menüführung. Ganz bequemer Zugriff auf eine Vielzahl an Funktionen direkt vom Gerät, ganz ohne PC.

Automatischer Vorlageneinzug
Kopieren, Scannen und Faxen Sie mehrseitige Dokumente ganz einfach über den automatischen 20 Blatt Vorlageneinzug (ADF).

Mobile Connect
Nutzen Sie verschiedenste Möglichkeiten über Ihre mobilen Endgeräte zu drucken oder darauf zu scannen:
Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire, AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch, Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen.

Web Connect
Scannen Sie zu oder drucken Sie aus cloudbasierten Web-Diensten wie Facebook™, PICASA™, FLICKR®, Google Drive™, EVERNOTE, Dropbox, Box OneNote® oder OneDrive®

Ausstattung:
Vom PC auf Speicherkarte/USB-Stick lesen und schreiben
Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/Speicherkarte/Web-Dienste

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 20 Blatt · CD/DVD-Druck: Nein · Display-Typ/Auflösung: 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay · Druck von Speicherkarte: Ja · Druck-Auflösung: 6000 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 10 S./min (ISO) · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 12 S./min (ISO) · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Art (Kategorisierung): Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Beidseitiger Druck,Einzeltanks,Farb-Display,Touch-Display,Geschlossene Papierkassette,Kamera-Direktdruck,Speicherkartenleser,WLAN-fähig,Vorlageneinzug,USB-Stick-Direktdruck,Scannen auf USB-Stick · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker,Scanner,Kopierer,Fax · Geeignet für (Drucker): Hochwertiger Fotodruck,Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 9.2 kg · Gewährleistung: 3 Jahre Herstellergarantie · Integrierter Speicher: 128 MB · Kamera-Druck: Ja · Kapazität (Papier): 100 Blatt + 20 Blatt Fotopapier · Netzwerk: Nein · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 100 Blatt · Papierkapazität (Fach 2): 20 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: LC‑221BK Schwarz (260 S.)
LC‑221C Cyan (260 S.)
LC‑221M Magenta (260 S.)
LC‑221Y Gelb (260 S.)
Höhere Kapazität:
LC‑223BK Schwarz (550 S.)
LC‑223C Cyan (550 S.)
LC‑223M Magenta (550 S.)
LC‑223Y Gelb (550 S.) · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 374 mm · Scan Auflösung: 2400 x 1200 dpi · Scan-Format/Breite max.: 216 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,USB Host,WLAN 802.11 b/g/n,PictBridge · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,Memory Stick,Memory Stick PRO,Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,MMC · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Inkl. 4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für bis zu 240 Seiten.

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 129,41*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 132,16*
3 Tage
3
€ 5,00*
ab € 131,19*
€ 134,79*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 132,80*
€ 136,47*
7 Tage
€ 4,49*
ab € 133,46*
€ 137,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC221C
ab € 6,75*
Zubehör
Brother
LC221Y
ab € 6,75*
Zubehör
Brother
LC221M
ab € 6,75*
Zubehör
Brother
LC221BK
ab € 11,15*
Zubehör
Brother
LC223BK
ab € 15,43*
Zubehör
Brother
LC223C
ab € 10,08*
Zubehör
Brother
LC223M
ab € 10,11*
Zubehör
Brother
LC223Y
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.