Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Zusatzspeicher Smartphone/Tablet SanDisk Connect™ Wireless Schwarz 16 GB USB 2.0, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1387350-BP
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDWS4-016G-G46
EAN/GTIN:
     619659130428
Suchbegriffe:
Flash Stick
Network Hard Drives
Netzwerk Festplatte
Netzwerk Festplatten
SanDisk USB-Stick Connect™ Wireless 16GB

16 GB Speicherkapazität
Das Flash-Laufwerk neu erfunden, für Mobiltelefone, Tablets und Computer
Drahtloses Speichern und Zugreifen auf Fotos, Videos und Dateien
Speichern und teilen von bis zu 256GB
Streamen von HD-Spielfilmen und Musik auf bis zu drei Geräte gleichzeitig
Drahtlos verbinden oder einfach in den USB-Port stecken

SanDisk Connect™ Wireless Stick stellt die Neuerfindung des Flash-Laufwerks dar und ermöglicht das Arbeiten nicht nur mit dem Computer, sondern auch mit Mobiltelefonen und Tablets.

Mit dem SanDisk Connect™ Stick haben Sie drahtlosen Zugriff auf Ihre Medien, können große Dateien übertragen, HD-Videos und Musik streamen sowie Fotos und Videos speichern und teilen, vom Computer auf Mobilgeräte und umgekehrt.. Der SanDisk Connect Wireless Stick bietet bis zu 128GB zusätzliche Speicherkapazität und ermöglicht damit einen wirklich mobilen Lebensstil, egal, ob Sie von Meeting zu Meeting hasten oder gemütlich im Wald spazieren gehen. Mit dem SanDisk Connect Wireless Stick ist es möglich, Videos oder Musik gleichzeitig an bis zu drei andere Geräte zu streamen. So haben Sie Zugriff auf all Ihre Inhalte, direkt aus Ihrer Hosentasche. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, den USB-Anschluss zu nutzen, also ganz wie früher.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 21 g · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,WLAN · Speicherkapazität: 16 GB · Speichermedien-Art (Kategorisierung): USB-Zusatzspeicher Smartphone/Tablet · Speichermedien-Besonderheiten: WLAN-fähig

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Mac OS 10.6 oder höher,iOS Version 8.0 oder höher, Android 4.2 oder höher,Webbrowser für andere Wi-Fi-fähige Geräte.

Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,54*
€ 28,98*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,84*
€ 30,22*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 32,46*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,29*
€ 32,48*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDWS4-128G-G46
ab € 62,75*
Zubehör
SanDisk
SDWS4-032G-G46
ab € 25,93*
Zubehör
SanDisk
SDWS4-064G-G46
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG