Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Quattro-LNB Schwaiger Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1371942-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6918A531
EAN/GTIN:
     4004005203905
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Quattro LNB 40mm

Ausstattung:
Universal-Quattro-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen in Verbindung mit Multischaltern · Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet · Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse.

Technische Daten:
Farbe: Anthrazit · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Quattro-LNB · Rauschmaß: 0.3 dB

Lieferumfang:
Quattro LNB 40mm.

Weitere Suchbegriffe: 4004005203905, Schwaiger, SPS6918A531
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 24,47*
€ 29,17*
€ 5,50*
ab € 24,47*
€ 29,17*
€ 4,00*
ab € 36,29*
€ 43,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 38,78*
€ 44,17*
€ 3,50*
ab € 44,70*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00047477
ab € 4,63*
Sonstiges
Wentronic
67190
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG