Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WLAN Stick USB 2.0 300 MBit/s Digitus DN-70543


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1369594-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70543
EAN/GTIN:
     4016032316985
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Antennenadapter
Drahtlose Basisstation
DIGITUS 300Mbps USB Wireless Adapter

Einfache Einrichtung über WPS-Software
High-Speed Datenübertragung von bis zu 300Mbps
Beste Funkverbindung mit der auswechselbaren Antenne

Dieses Produkt kann auf Computern, PSPs, Media-Playern und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabellose Anwendung benötigen. Die WPS-Software macht die Verschlüsselung einfach und bequem. Der USB-WLAN-Adapter verfügt über eine maximale Übertragunsrate von 300 Mbps.

Ausstattung:
Kabellose Transmit Power: 18dBm (EIRP)
Kabellose Verschlüsselung: WPS,64/128bit WEP,WPA/WPA2,PA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
Unterstützte Systeme: Windows XP/VISTA/Win7/Win8/Linux/Macintosh®
Status LEDs für Verbindung und Datentransfer
Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
Lagertemperaturbereich: -40° C ~ 70° C
Chipsatz: Realtek 8192 2T/2R.

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): WLAN Stick · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Typ (Hersteller-Typ): DN-70543 · WLAN Standard: IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 300 MBit/s · WPS: Ja

Lieferumfang:
Mini-USB-WLAN-Adapter,Produkt Support CD-ROM,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Access-Point, WLAN Antenne, WLAN Stick, digitus wlan antenne, antennenadapter, 4016032316985, Digitus, DN-70543, wlan stick
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 8,78*
€ 10,84*
€ 5,50*
ab € 8,78*
€ 10,84*
€ 9,90*
ab € 8,92*
€ 11,01*
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,04*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,95*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360252
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG