Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce 29250C8 Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1362484-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4087452
EAN/GTIN:
     4016138984415
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Renkforce Twin-LNB

Das LNB ist der Empfangskopf der Satellitenempfangsanlage und leitet das von der Schüssel gebündelte Signal an angeschlossene Geräte weiter.

Ausstattung:
HDTV DVB-S2 kompatibel · Universal 40 mm LNB Aufnahme · Grosse Frequenzstabilität · 75 Ohm Impedanz.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 2 x · Farbe: Weiß · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Typ (Kategorisierung): Twin-LNB · Rauschmaß: 0.4 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Renkforce Twin-LNB.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4087452, 29250C8, LNCs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 19,46*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 19,47*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 20,10*
€ 23,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG