Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Monitor 68.6 cm (27 Zoll) Iiyama XUB2790HS-B1 EEK A 1920 x 1080 Pixel Full HD 5 ms DVI, HDMI™, VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1344647-BP
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2790HS-B1
EAN/GTIN:
     4948570113064
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Iiyama ProLite XUB2790HS-B1 68.6 cm (27") LED-Monitor

Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse A
Schnittstellen: DVI, HDMI™, VGA, Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Höhenverstellbar, Drehbar auf Hochformat (Pivot), Integrierte Lautsprecher, Kopfhöreranschluss

ProLite XUB2790HS ist ein 27" (68.6 cm) mit IPS-Panel-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung. Er bietet exakte und gleichmäßige Farbwiedergaben bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität und einer schneller Reaktionszeit. In Kombination mit dem ergonomischem Standfuß inklusive Pivot-Funktion erweist sich das Gerät als echter Allrounder. Der ProLite XUB2790HS ist hervorragend geeignet für Foto-Design, Web-Design, Standard Office- und Multi-Monitor-Anwendungen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (PC-Monitore): Büro,Home · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Display-Art: Farbdisplay · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Dyn. Kontrastverhältnis: 5000000 : 1 · Energieeffizienzklasse (A+ - F): A · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6.5 kg · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 27 W · Monitor-Art (Kategorisierung): LED-Monitor · Monitor-Besonderheiten: Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat (Pivot),Integrierte Lautsprecher,Kopfhöreranschluss · Panel-Technologie: AH-IPS LED · Pixel-Abstand: 0.311 mm · Produktabmessung, Breite: 622.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 563 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HDMI™,VGA,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Monitor (inkl. Standfuß),Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 184,41*
€ 187,54*
€ 5,50*
ab € 184,41*
€ 187,54*
€ 7,00*
ab € 186,36*
€ 189,53*
€ 4,50*
ab € 186,68*
€ 190,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 191,78*
€ 195,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80118
ab € 5,22*
Zubehör
C2G
81189
ab € 12,83*
Zubehör
C2G
81699
ab € 72,84*
Zubehör
C2G
82005
ab € 7,84*
Zubehör
C2G
88513
ab € 5,74*
Zubehör
C2G
88543
ab € 5,73*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV02
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG