Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Quattro-LNB Microelectronic 230012 Teilnehmer-Anzahl: 4 Feedaufnahme: 40 mm vergoldete Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1343372-BP
Hersteller:
     Microelectronic
Herst.-Nr.:
     230012
EAN/GTIN:
     4250368413226
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
MICRO QUATTRO NEW GOLD EDITION

Exzellente Rauschzahl: bis zu 0,1 dB
Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz
Feeddurchmesser: 40 mm

Innovative Technologie
Einfach zu installieren
Neue Bauform
Premium Gold Anschlüsse
Full HD Unterstüzung
3D ready
5 Jahre Garantie
Hohe Kreuzpolarisationsentkopplung
Extrem kälte- und hitzebeständig
Hohe Frequenzstabilität
Sehr geringer Stromverbrauch

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 4 x · Farbe: Gold,Schwarz · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Besonderheiten: vergoldete Anschlüsse · LNB-Typ (Kategorisierung): Quattro-LNB · Rauschmaß: 0.1 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 4

Lieferumfang:
MICRO QUATTRO NEW GOLD EDITION.

Weitere Suchbegriffe: 4250368413226, Microelectronic, 230012
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 15,18*
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 15,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 32,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00047477
ab € 4,62*
Sonstiges
Wentronic
67190
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG