Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microelectronic 270022 Twin-LNB Monoblock Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40 mm vergoldete Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1343368-BP
Hersteller:
     Microelectronic
Herst.-Nr.:
     270022
EAN/GTIN:
     4250368413257
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
MICRO MONOBLOCK TWIN NEW GOLD EDITION

Exzellente Rauschzahl: bis zu 0,1 dB
Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz
Feeddurchmesser: 40 mm

Innovative Technologie
Einfach zu installieren
Neue Bauform
Premium Gold Anschlüsse
Full HD Unterstüzung
3D ready
5 Jahre Garantie
Hohe Kreuzpolarisationsentkopplung
Extrem kälte- und hitzebeständig
Hohe Frequenzstabilität
Sehr geringer Stromverbrauch

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 2 x · Farbe: Gold,Schwarz · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Besonderheiten: vergoldete Anschlüsse · LNB-Typ (Kategorisierung): Twin-LNB Monoblock · Rauschmaß: 0.1 dB · Satelliten-Anzahl: 2 · Teilnehmer-Anzahl: 2

Lieferumfang:
MICRO MONOBLOCK TWIN NEW GOLD EDITION.

Weitere Suchbegriffe: 4250368413257, Microelectronic, 270022
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,69*
€ 41,34*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 41,61*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 43,17*
€ 47,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.