Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE Intellinet 712521 Festeinbau Geeignet für Schranktiefe: ab 600 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1337043-BP
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712521
EAN/GTIN:
     766623712521
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Fachboden
19" Geräteboden
Intellinet 19" Fachboden zur Festmontage, 345mm tief, schwarz

Festeinbau
Maximale Traglast 50 kg
Antistatische Pulverbeschichtung
Stahlrahmen mit 1 mm Stärke

Die Intellinet 19“-Fachböden sind die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen. Wählen Sie aus vier Varianten, passend für jeden Bedarf: zur Festmontage, zur Frontmontage, mit besonders hoher Traglast (bis zu 100 kg) oder ausziehbar. Darüber hinaus sind Sie flexibel mit Tiefen von 150 mm bis 900 mm sowie in den Farben schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035).

Ausstattung:
Farbe: Schwarz RAL9005
Abmessungen: 1 HE (H) x 483 mm (B) x 345 mm (T)
Gewicht: 1,22 kg


Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Geeignet für Schranktiefe: ab 600 mm · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Netzwerkschrank-Besonderheiten: Festeinbau · Netzwerkschrank-Typ (Kategorisierung): Netzwerkschrank-Geräteboden · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Tiefe: 345 mm · Traglast (max.): 50 kg

Lieferumfang:
Fachboden

Weitere Suchbegriffe: Boden für Serverschrank, Geräteboden, Rack Zubehör, Serverschrankboden, rack zubehör, 766623712521, Intellinet, 712521, Netzwerkschrank-Fachboden, Fachboden für Netzwerkschrank
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 13,72*
€ 4,85*
ab € 12,26*
€ 14,64*
€ 5,50*
ab € 12,26*
€ 14,64*
€ 2,51*
ab € 12,95*
€ 15,44*
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712231
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.