Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

19 Zoll Serverschrank Intellinet 713313 (B x H x T) 600 x 2057 x 1000 mm 42 HE Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1336998-BP
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713313
EAN/GTIN:
     766623713313
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NT-Schrank
Intellinet 19" Serverschrank, 42HE, 1000mm tief, grau

Ideal für alle 19"-Anwendungen
Maximale Traglast 1500 kg
Perforierte Türen an Front- und Rückseite für optimale Luftzirkulation
Verzinkte 19"-Schienen
Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
Stahlrahmen mit 2 mm Stärke
Gehäuse mit Schutzklasse IP20
Einfach abzunehmende Seiten- und Rückwände
Abschließbare Fronttür mit Schwenkhebelgriff
Zwei Öffnungen ermöglichen die Kabeldurchführung oben oder unten
Lieferung vollständig montiert


Die Intellinet Serverschränke bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Serverinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Serverschrank liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände und die abschließbaren Türen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19”-Schienen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.

Ausstattung:
Zertifikate: RoHS, UL, Gost-R
Schutzklasse: IP20

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Gewicht: 127 kg · Höheneinheiten (HE): 42 HE · Material: Stahl · Netzwerkschrank-Typ (Kategorisierung): 19 Zoll Serverschrank · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 2057 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1000 mm

Lieferumfang:
4 tiefenverstellbare Montageschienen
4 Nivellierfüße
Montagematerial


Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank 42he, 19 zoll schrank, intellinet serverschrank, 766623713313, Intellinet, 713313, 19" Netzwerkschrank
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 597,27*
€ 637,35*
Frei Haus
ab € 667,18*
€ 684,79*
Frei Haus
ab € 698,31*
€ 718,61*
Frei Haus
ab € 698,31*
€ 718,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 870,96*
€ 892,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,98*
€ 1.062,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,96*
€ 1.036,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
560771
ab € 131,90*
Zubehör
Intellinet
520409
ab € 35,08*
Zubehör
Intellinet
524148
ab € 70,73*
Zubehör
Intellinet
712385
ab € 2,71*
Zubehör
Intellinet
712675
ab € 2,70*
Zubehör
Intellinet
712774
ab € 18,81*
Zubehör
Intellinet
720038
ab € 37,74*
Zubehör
Intellinet
506540
ab € 700,67*
Zubehör
Intellinet
506502
ab € 30,37*
Zubehör
Intellinet
506533
ab € 58,45*
Zubehör
Intellinet
711050
ab € 7,13*
Zubehör
Intellinet
712194
ab € 5,31*
Zubehör
Intellinet
711081
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG