Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Humax 182-B Gold Octo-LNB Teilnehmer-Anzahl: 8 Feedaufnahme: 40 mm mit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1327509-BP
Hersteller:
     Humax
Herst.-Nr.:
     182-B Gold
EAN/GTIN:
     4043745620412
Suchbegriffe:
LNB
LNC
humax lnb
lnb
Humax Octo LNB 182-B Gold

Wassergeschützt
8 Teilnehmer
Sehr hohe Frequenzstabilität

Die hochwertige HUMAX Universal Gold LNB-Serie bietet maßgeschneiderte Lösungen für Haushalte
mit Satellitenanlagen.
Durch die extreme Witterungsbeständigkeit der Produktfamilie erleben Sie als Zuschauer
digitales Fernsehen stets in perfekter Bildqualität. Ganz egal, ob ein, zwei, vier oder sogar acht
Receiver – mit der Universal LNB-Familie genießen Sie dank eingebauten Verteilern Digitalfernsehen
von seiner schönsten Seite nicht nur im Wohnzimmer, sondern auf Wunsch in jedem Raum.

Ausstattung:
Goldene Anschlüsse · HDTV-tauglich.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 8 x · Farbe: Schwarz · Feedaufnahme: 40 mm · LNB-Besonderheiten: mit Switch · LNB-Typ (Kategorisierung): Octo-LNB · Rauschmaß: 0.1 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 8

Lieferumfang:
Humax Octo LNB 182-B Gold.

Weitere Suchbegriffe: 4043745620412, Humax, 182-B Gold
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 106,19*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 106,20*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 102,95*
€ 107,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG