Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Camcorder JayTech Full-HD10 6.9 cm 2.7 Zoll 5 Mio. Pixel Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1317149-BP
Hersteller:
     Jay-tech
Herst.-Nr.:
     77007418
EAN/GTIN:
     4042996074180
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
sd card camcorder
Jay-Tech WHDV-5008 Watercam Sommerset

Wasserfest bis 3 Meter
Bildstabilisator
5 Megapixel
1920 x 1080 Full HD
6,86 cm (2.7") Display
Inkl. Tasche, Speicherkarte und 2 Lithium Akkus

Der JAY-Tech Watercam WHDV-5008 nimmt gestochen scharfe Videos mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (Full HD) auf. Der WHDV-5008 Lagoon ist bis zu 3 Meter wasserfest und wird durch
sein auffälliges, Design zum Hingucker an jedem Strand.

Ausstattung:
Digitale Videokamera mit Fotofunktion · 1080p Videoaufnahme mit 30 Bilder pro Sekunde · HDMI · Automatische Belichtung · Makrofunktion.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Aufnahme-Formate: H.264 · Camcorder-Besonderheiten: Full-HD,Wasserfest,Stoßfest,Staubgeschützt · Camcorder-Typ (Kategorisierung): Camcorder · Dig. Zoom: 8 x · Display-Diagonale (cm): 6.9 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Farbe: Orange · Foto-Funktion: Ja · Gewicht: 225 g · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48.5 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI™,AV,USB 2.0 · Sensor-Auflösung: 5 Mio. Pixel · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,MMC

Lieferumfang:
2x Akku 1100 mAh,USB/AV-Kabel,Tasche,8 GB SDHC Speicherkarte Class 4

Weitere Suchbegriffe: camcorder, 4042996074180, JayTech, 77007418, Full-HD10
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 80,84*
€ 85,51*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 85,89*
€ 97,42*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 93,43*
€ 97,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,26*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 11,39*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 11,47*
Sonstiges
Intenso
3413490
ab € 25,52*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 5,52*
Sonstiges
Magix
694101
ab € 33,99*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-032G-GN6IN
ab € 13,44*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-016G-GN6IN
ab € 8,69*
Sonstiges
CE
28394C69
ab € 13,60*
Sonstiges
Magix
699823
ab € 54,65*
Sonstiges
Renkforce
LP-02
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG