Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB / HDMI Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker Micro-B - 1x HDMI-Stecker] 1.5 m Schwarz Manhattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1284617-BP
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151511
EAN/GTIN:
     766623151511
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
MHL Kabel
USB
Manhattan MHL-Anschlusskabel HDMI auf Micro USB, 11-polig

Geeignet für 11-polige MHL-Geräte (Samsung Galaxy S5, S4, S3, Note 2, Tab 3, Mega oder neuer)
Zeigt den Inhalt Ihres MHL-Geräts auf einem HDTV, Monitor oder Beamer
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p und 7.1 Surround Sound
Unterstützt digitale Inhalte in 3D und HDCP
Integriertes USB-Ladekabel (0,76 m lang)
Keine spezielle Video-App benötigt, Plug&Play

Bringen Sie ein kleines Display ganz groß raus
Mit der neuen Schnittstellentechnologie MHL (Mobile High-Definition Link) können Sie Ihr Smartphone oder Tablet direkt an den HDMI-Port eines Fernsehers, Monitors oder Beamers anschließen. Video- und Audiodaten werden hochauflösend, ohne jeglichen Qualitätsverlust übertragen. Über das zusätzlich enthaltetene USB-
Kabel können Sie Ihr Mobilgerät gleichzeitig mit Strom versorgen.

Geeignet für 11-polige MHL-fähige Smartphones und Tablets von Samsung (Galaxy S3, S4, S5, Mega, Note 2, Note 3d und neuer).

Ausstattung:
Video: 1080p HD
Audio: 8-Kanal Digital Audio, 7.1 Surround

Kompatibilität:
Samsung (Galaxy S5, S4, S3, Galaxy Note 3, Galaxy Tab 3 10.1 und andere 11-pol. MHL-Modelle)
Andere 11-pol. MHL-Geräte

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Farbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Art (Kategorisierung): TV, Monitor Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: MHL 2.0 · Kabellänge: 1.5 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: mirco-USB-Stecker 11pol.

Lieferumfang:
MHL-Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Androidgeräte mit 11-poligem Port

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb, 0766623151511, Manhattan, 151511, MHL
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 12,50*
ab € 7,12*
€ 8,71*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 7,18*
€ 8,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 8,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 9,44*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Manhattan
151498
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG