Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Projector Beamer-Deckenhalterung Neigbar, Drehbar Boden-/Deckenabstand (max.): 106 cm Silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1227390-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4909560
EAN/GTIN:
     4016138923889
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
SpeaKa Professional Beamer-Deckenhalterung, höhenverstellbar 13 - 106 cm

Praktische Klick-Verschraubung zur schnellen und sicheren Montage des Beamers an die Decke
Kugelgelenk zum praktischen und unkomplizierten Ausrichten (+/-15°)
4 verschiedene Rohre für variable Deckenabstände im Lieferumfang enthalten (1x 8 cm und 3x 31 cm)
Tragkraft (max.): 10 kg

Die SpeaKa Universal Beamer-Deckenhalterung zeichnet sich nicht nur durch hohe Flexibilität aus, sondern ebenso durch das elegantes Design. Ein echter Hingucker universell passend für nahezu jeden Beamer. Durch das integrierte Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Somit ist die Halterung das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen.

Klick-Verschraubung für sicheren Halt
Dank der praktischen Klick-Verschraubung lässt sich der Beamer einfach und schnell an die Decke montieren. Stecken Sie einfach so viele Rohre aneinander, die Sie für den perfekten Deckenabstand benötigen. Lassen Sie die Schrauben zuerst in die vorgesehenen Löcher einrasten und drehen diese dann mit dem Sechskantschlüssel auf - fertig! So hält Ihr Beamer sicher an der Decke.

Perfekte Ausrichtung
Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen und um 360° um die eigene Achse drehen, was für ideale Bildqualität sorgt. Über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen, denn die Halterung ist zwar mit seinen 1,8 kg federleicht, aber äußerst robust und belastbar.

Alles dabei - sorgenfreie Montage
Umfassendes Montage-Material liegt bei, so können Sie sicher sein, dass die Halterung an jeder Decke befestigt werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.

Ausstattung:
360° Rotationsmöglichkeit
Kabelführung im Rohr möglich

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 106 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 13 cm · Drehbar (Ja/Nein): Ja · Farbe: Silber · Halter-Art (Kategorisierung): Beamer-Deckenhalterung · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Halter-Typ: Neigbar,Drehbar · Inhalt: 1 St. · Neigbereich (oben): +15 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Tragkraft (max.): 10 kg · Weitere technische Daten: Deckenabstand: 130 - 1060 mm

Lieferumfang:
Deckenplatte,Abdeckung,Beamerplatte,3x Befestigungsarme,3x Rohrverbindung,Halterungsrohr (8 cm),3x Verlängerungsrohr (31 cm),4x Schraube M4x14,3x Schraube M5x20,3x Schraube M6x12,3x Schraube ST6.3x50,3x Federring M6,Sechskantschlüssel 4 mm,2x Befestigungswinkel,3x Befestigungsklemme,3x Abstandshalter M6,6x Abstandshalter,6x Beilagscheibe D6,3x Dübel,Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-4909560, Projector, Beamerhalterung, Beamer Halter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 56,04*
€ 4,00*
ab € 50,86*
€ 57,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1404069
ab € 19,43*
Sonstiges
Speaka
SP-1300952
ab € 10,85*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212501
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.