Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PC Netzteil Thermaltake London 550 W ATX 80PLUS® Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1166673-BP
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     W0492RE
EAN/GTIN:
     4717964394798
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Thermaltake London 550 W 80Plus® Gold

Netzteil-Ausgangsleistung 550 W
PCI-Express (6+2-Pin) 2x
Kabelmanagement Ja
80PLUS® Gold

Die Thermaltake European Gold Serie bietet 80 PLUS GOLD zertifizierte Premium-Netzteile mit hochqualitativen Komponenten, stabiler Leistung, vielseitigen Eigenschaften und der unschlagbaren Effizienz, die so wichtig für aktuelle High-End PC-Systeme ist. Das 80 PLUS Gold Zertifikat steht für hohe Effizienz. Die einzelne stabile 12V-Schiene sorgt flexibel dafür, dass die benötigte Leistung an den richtigen Stellen zur Verfügung gestellt wird - egal ob am Prozessor oder an der Grafikkarte. Das London 550W GOLD Netzteil ist modular, um den Kabelsalat im Gehäuseinneren auf ein Minimum zu reduzieren. Der Lüfter liefert eine gute Kühlleistung und ist sehr leise und damit speziell an den europäischen Markt angepasst. Mit der European Serie kann der gesamte Computer auf Höchstleistung arbeiten.

Ausstattung:
ATX 12V V2.3 – ermöglicht höchstmögliche Zuverlässigkeit und Leistungsentfaltung · Stabile 550W Dauerleistung (Spitzenleistung 660W) @ 40 ℃ Betriebsumgebung · Robuster und dedizierter+12V Ausgang liefert überlegende Leistung in allen Load – Zuständen · 80PLUS® GOLD zertifiziert: mit einer Effizienz von 87-92% · Double-forward switching circuitry: bietet hohe Zuverlässigkeit und konstante Stromversorgung · Universal AC Eingang = 100V~240V, erkennt automatisch die korrekte Spannung · Active PFC: sorgt für eine saubere und zuverlässige Stromversorgung · Ultra-leise im Betrieb, mit gesteuertem 14cm Lüfter · Intel® und AMD konform · Nvidia & ATI/AMD Grafikkarten – konform · Lebensdauer: MTBF größer 100.000 Stunden · Umfangreiche Schutzschaltungen: Over Current, Over Voltage, Over Power und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. 12 V: 4 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Floppy: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 4 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 8 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 2 · Ausgangsleistung ab 500 W: 550 W · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Formfaktor: ATX · Modular: Ja · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): PC Netzteil · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Gold · Netzteil-Ausgangsleistung: 550 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 45.5 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 3 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.8 A

Lieferumfang:
Netzteil · Anschlusskabel.

Hinweis:
5 Jahre Herstellergarantie: rma.thermaltake.de
Weitere Suchbegriffe: kabelmanagement pc netzteil, computer-netzteil, pc netzteil atx, 841163054604, Thermaltake, W0492RE, London
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 70,14*
€ 74,64*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 70,15*
€ 74,65*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,87*
€ 75,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 75,57*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 78,62*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltake
W0393RE
ab € 49,82*
Zubehör
Thermaltake
W0392RE
ab € 42,08*
Zubehör
Thermaltake
W0495RE
ab € 99,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG