Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4 Port HDMI-Splitter Digitus DS-42300 3D-Wiedergabe möglich 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-1027272-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016032271543
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Digitus 4 Port HDMI Splitter

Gleichzeitige Wiedergabe eines HDMI Videosignals auf mehreren Ausgabegeräten
Einfache Handhabung: Sekundenschnelle Installation, keine zu tätigende Einstellungen
Kaskadierbar: erweiterte Verteilung über Kaskadierung mehrerer HDMI Splitter
Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p

Optimal zum Anschluss mehrerer Fernseher und Monitore an eine HDMI Quelle.

Ausstattung:
Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
Bandbreite 225MHz/2,25GBps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
HDCP Unterstützung
Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM
Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 385 g · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI™ · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI™ · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: 3D-Wiedergabe möglich · Umschalter/Verteiler-Typ (Kategorisierung): HDMI-Splitter · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
HDMI Video Splitter,Netzteil,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Suchbegriffe: digitus video splitter 4-fach, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 4016032271543, Digitus, DS-42300, HDMI™ Signal verteilen
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,85*
ab € 51,67*
€ 56,71*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,67*
€ 56,71*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 51,68*
€ 56,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 57,72*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 62,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
325237
ab € 7,21*
Sonstiges
Speaka
1000173
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG