Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102IT-1017935-BP Herst.-Nr.: 9460-25-707-101 EAN/GTIN: 5706991010671 |
| | |
|
|  |  |
 | Jabra PRO™ 9460
Kompatibel mit Tischtelefon, Softphone SafeTone-Technologie - Intelligente Lautstärkenanpassung Steuern Sie alle Ihre Telefone über nur einen Touchscreen
Jabra Pro™ 9460 - Schnell einsatzbereit durch einfaches Installieren Das PRO™ 9460 wurde für Mitarbeiter im Büro optimiert. Mitarbeiter können das Headset für Ihr Tischtelefon und Softphone verwenden. Das flexible Headset kann von den Mitarbeitern individuell auf verschiedene Weise getragen werden. Sie können ihre Anrufe direkt am Headset, über den Computer oder den Touchscreen steuern. Durch die interaktive Installation ist das Headset schnell einsatzbereit.
Höchste Klangqualität verhindert Missverständnisse Das Jabra PRO™ 9460 wurde speziell dafür entwickelt, auch in den lautesten Büroumgebungen eine optimale Audioqualität zu liefern. Durch die besondere Technologie im Kopfhörer und Mikrofon werden Hintergrundgeräusche unterdrückt, um die Klangqualität eines eingehenden Anrufs zu verbessern. So können Ihre Mitarbeiter und Kunden kristallklare Gespräche führen.
Eine verantwortungsbewusste Wahl Beim Jabra PRO™ 9460 steht die Sicherheit der Benutzer an erster Stelle: Durch die intelligente Anpassung der Lautstärke ist der Benutzer keinen plötzlichen extremen Geräuschspitzen ausgesetzt. Das Headset ist mit der SafeTone-Technologie ausgestattet, die plötzliche Geräuschspitzen blockiert und für eine ungefährliche durchschnittliche Lautstärke sorgt. Ihre Mitarbeiter können bequem und komfortabel den ganzen Tag sprechen.
Control Center Control Center ermöglicht Ihnen, alle Geräte direkt über die Jabra PC Suite zu verwalten, bietet eine größere Kontrolle und die Möglichkeit von Massenrollouts.
Jabra PC Suite Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.
Digital Signal Processing Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie, die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und Echos unterdrückt.
EHS (Electronic Hook Switch) Dieses Gerät unterstützt EHS (Electronic Hook Switch), wodurch Anrufe auf einem Tischtelefon direkt von dem Gerät aus angenommen/beendet werden können.
Jabra PC Suite Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.
Ausstattung: Die Mitarbeiter können jedes Telefon über einen Touchscreen steuern und alle Anrufe über das gleiche Headset annehmen · Erhöhte Produktivität und professionelles Telefonieren · Für Konferenzgespräche können bis zu 4 Headsets gleichzeitig mit einer Basisstation verbunden werden · Speziell für die optimierte Nutzererfahrung mit Unified-Communication-Client konzipiert · Kann mit einem PC zum Streamen von Musik/Audio und für Telefonate verwendet werden · Control Center · Jabra PC Suite · Digital Signal Processing · Ladestandsanzeige · EHS (Electronic Hook Switch) · Jabra PC Suite · Konfigurationsanzeige · Zertifiziert von Cisco, Avaya.
Technische Daten: Ausführung (Headset): schnurlos,Mono · Farbe: Schwarz · Gesprächs-Zeit (max.): 10 h · Headset-Typ (Kategorisierung): Telefon-Headset · Headsetanschluss: DECT · StandBy-Zeit (max.): 38 h · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: On Ear
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,85* | ab € 196,66* | € 204,81* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 196,66* | € 204,81* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 196,67* | € 204,82* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,50* | ab € 196,82* | € 204,99* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 249,47* | € 262,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|