Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LTC Audio TV-STATION Karaoke-Anlage Inkl. Karaoke-Funktion, Inkl. Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102IT-099843-BP
Hersteller:
     LTC Audio
Herst.-Nr.:
     TV-STATION
EAN/GTIN:
     5420047133243
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
Radio
LTC Audio TV-Station Karaoke System

2 Mikrofone mit separaten Lautstärkereglern
3 Vocal Effekte Normal-Roboter-Mickey Mouse
Echo- und Klangregler
Musiklautstärkeregler
Aufladbare Batterie


Ideale Ergänzung für Verstärker oder Fernseher ohne KARAOKE Funktionen. Singen Sie zu Ihrer Lieblingsmusik oder zu Ihren Videos dank der 2 mitgelieferten Mikrofone.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Farbe: Schwarz · Gewicht: 145 g · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Karaoke-Funktion,Inkl. Mikrofon · HiFi-Typ (Kategorisierung): Karaoke-Anlage · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Klinke

Weitere Suchbegriffe: karaoke anlage, LTC Audio, TV-STATION
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 40,33*
€ 4,00*
ab € 31,22*
€ 41,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.