Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gloria 25110000 Schutzhaube für Feuerlöscher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-893950-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25110000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Feuerlöschgerät
Feuerlöscherschutzhaube FS-6/EK







Zum Schutz von tragbaren Feuerlöschern, insbesondere auch an KFZ/LKW. Passend für fast alle 6 kg Feuerlöscher.

Ausstattung:
2 Spannverschlüsse · 2 Griffrillen.

Technische Daten:
Farbe: Transparent · Feuerlöscher-Typ (Kategorisierung): Schutzhaube für Feuerlöscher · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 620 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Der abgebildete Feuerlöscher ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Suchbegriffe: Handfeuerlöscher, Kastenverschluss, Kistenverschluss, Schutzhaube Feuerlöscher, Spannverschluss, kistenverschluss protex, kastenverschluss, 4006325130404, Gloria, 25110000, feuer, brandbekämpfung
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 31,48*
€ 36,16*
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 45,13*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 39,78*
€ 45,36*
€ 7,95*
ab € 39,78*
€ 45,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
2101.0000
ab € 33,22*
Zubehör
GLORIA
801271.1426 PH6PRO
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.