Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gloria 8012911426 Pulver-Aufladefeuerlöscher P12PRO 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-893174-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8012911426
EAN/GTIN:
     4006325228804
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulver-Aufladefeuerlöscher P12PRO

Bewährte Schlagknopfarmatur
Stabiler Tragegriff

Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C.

Ausstattung: Bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformten, extrem stabilem Tragegriff · Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff · Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert · Wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche · Pulverbeschichtet · Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit dreh- und abstellbarer Löschpistole · CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2) · Außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung · Zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung · Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen · Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme · Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen · GS-Zeichen · Funktionsbereich: -30 bis +60 °C · Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt · Mindestabstand 1 m.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 190 mm x 610 mm · Ausführung: Pulverlöscher · Farbe: Rot · Füllmenge: 12 kg · Gewicht: 19,6 kg · Leistungs-Klasse A: 55 A · Leistungs-Klasse B: 233 B · Leistungs-Klasse C: C · Löschmittel-Leistung (LE): 15 LE · Löschmitteltyp: Pulver

Lieferumfang: inklusive Wandhalter.
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria feuerlöscher 12kg, feuerlöscher gloria, feuerlöscher 12 kg, Gloria, 8012911426, P12PRO, feuer, brandbekämpfung, feuerschutz, lösch, löschgerät, löschung, bränden
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 119,35*
€ 128,28*
€ 3,90*
ab € 119,34*
€ 132,41*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 129,75*
€ 153,82*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 130,36*
€ 159,62*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 164,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG