Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Krause 822451 Treppe (Leichtmetall) Neigung 45° Höhe 3,22-3,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-891648-BP
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     822451
EAN/GTIN:
     4009199822451
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Treppe (Leichtmetall) Neigung 45°

Robust
Vormontiert
Stufenbreite: 60 cm

Ausstattung: Robute Aluminium Treppe für individuelle Lösungen nach den Vorgaben der EN ISO 14122, BGV D 36 und BGI 637 · Alu-Gitterroststufen · Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar) · Treppenbefestigung im oberen Bereich, wahlweise mit Auflagewinkel oder einer Befestigungsschiene · Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln · Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen · Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen; Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht zulassen.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H) 0,6 m x 3,22-3,44 m · Anzahl Sprossen/Stufen: 16 · Ausführungen (Leiter): Treppe · Farbe: Aluminium · Material: Aluminium · Stufentiefe: 225 mm · Zulassungen, Normen: EN ISO 14122

Hinweis: Dieser Artikel wird speziell für Sie bestellt. Die Lieferzeit beträgt gewöhnlich 20 Arbeitstage.
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie-treppe 16 stufen, Krause, 822451
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 1.659,87*
€ 1.863,63*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.730,59*
€ 1.956,82*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.196,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,63*
€ 2.217,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,03*
€ 2.061,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,87*
€ 1.975,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRAUSE-Werk
822444
ab € 1.555,94*
Ähnlich
KRAUSE-Werk
822468
ab € 1.770,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG