Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Krause 810014 Stabilo Seilzugleiter dreiteilig Aluminium max. Arbeitshöhe 12.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-891490-BP
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     810014
EAN/GTIN:
     4009199810014
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Seilzugleiter
Stabilo Seilzugleiter dreiteilig

Komfortabel
Hohe Stabilität
Selbstsichernde Einrasthaken

Ausstattung: Zweiteilige Sprossenleiter zum Anlegen für große Arbeitshöhen mit komfortabler Verstellung von Sprosse zu Sprosse mittels eines Kunststoffseiles · Holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität und Bedienkomfort · Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports · Umlaufende, innenliegende Seilführung verhindert das Einfädeln und Verschmutzen des Seils in der Anwendung als auch beim Transport · Wandlaufrollen ermöglichen das bequeme Aus- und Einschieben der Leiternteile · Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium oder stabilem Stahl.

Technische Daten: Anzahl Sprossen/Stufen: 3 x 16 · Arbeitshöhe (max.): 12.70 m · Arbeitshöhe B1 (ca.): 12.70 m · Arbeitshöhe B2 (ca.): 6.00 m · Ausführungen (Leiter): Seilzug-Leiter · Farbe: Aluminium · Gewicht: 46 kg · Leiternhöhe A1: 11.60 m · Leiternhöhe A2: 4.90 m · Länge: 4,90 m · Material: Aluminium · Zulassungen, Normen: EN 131

Hinweis: Dieser Artikel wird speziell für Sie bestellt. Die Lieferzeit beträgt gewöhnlich 8 Arbeitstage.
Weitere Suchbegriffe: Krause, 810014, Leiter, Leitern, Höhenarbeit, Höhensicherung, aluleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 1.536,18*
€ 1.728,79*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.673,06*
€ 1.754,67*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.058,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,79*
€ 2.057,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,97*
€ 1.907,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,18*
€ 1.828,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRAUSE-Werk
810007
ab € 1.447,95*
Ähnlich
KRAUSE-Werk
810021
ab € 1.651,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG