Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Krause 820181 Aluminium Podestleiter fahrbar Arbeitshöhe (max.): 3.90 m Silber 62.8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-890535-BP
Hersteller:
     Krause
Herst.-Nr.:
     820181
EAN/GTIN:
     4009199820181
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
fahrbare Podesttreppe
Podestleiter fahrbar einseitig begehbar

Fahrbar
Stufentiefe 175 mm
4 Lenkrollen (Ø=125mm)

Ausstattung:
Leichtbau-Konstruktion aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminiumprofil mit hoher Festigkeit · Schlanke Standbreite, ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen, mehr Bewegungsfreiheit im Gang · Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft · Kunststoffstopfen an den Holmenden · Aluminium-Plattformgeländer Ø=40 mm mit integrierter Knieleiste, Höhe 1000 mm · Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit · Versand erfolgt im teilmontiertem Zustand inkl. Montageanleitung, zur schnellen Montage vor Ort · TÜV/GS-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 und BGV-D 36.
Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 8 · Arbeitshöhe (max.): 3.90 m · Arbeitshöhe-Bereich: 3.1 m - 4 m · Farbe: Silber · Gewicht: 62.8 kg · Leiter-Besonderheiten: fahrbar · Leiter-Typ (Kategorisierung): Podestleiter · Material: Aluminium · Normen (Leiter): DIN EN 131,BGI 637,BGI 694,BGV-D 36 · Plattform-Breite: 600 mm · Plattform-Tiefe: 700 mm · Produktabmessung, Breite: 98 cm · Produktabmessung, Länge: 201 cm · Standhöhe (max.): 1.90 m · Stufentiefe: 175 mm

Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Podesttreppe, Treppenpodest, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, 4009199820181, Krause, 820181, Leiter, Leitern
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 512,42*
€ 523,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 523,03*
€ 585,61*
8 Tage
k.A.
€ 19,90*
ab € 576,12*
€ 591,28*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 685,34*
€ 685,34*
€ 3,95*
ab € 693,46*
€ 693,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,61*
€ 696,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,33*
€ 663,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krause-Werk
820471
ab € 45,12*
Zubehör
Krause-Werk
820440
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.