Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Skylotec ARG 31 SKYFIZZ Auffanggurt ARG 31 SKYFIZZ EN 361 u. ANSI / ASSE Z359.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102AS-887235-BP
Hersteller:
Skylotec
Herst.-Nr.:
ARG 31 SKYFIZZ
EAN/GTIN:
4030281109969
Suchbegriffe:
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
skylotec auffanggurt
Auffanggurt ARG 31 SKYFIZZ
Der ARG 31 ist durch das Rückenpad ein besonders leicht anzulegender Standard-Auffangurt mit einer vorderen und einer hinteren Auffangöse. Er besitzt jetzt auch eine europäische sowie eine amerikanische Zulassung ( EN 361 u. ANSI / ASSE Z359.1-2007).
Technische Daten:
Gewicht: 2 kg · Größe: M / L · Zulassungen, Normen: EN 361 u. ANSI / ASSE Z359.1-2007
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Absturzsicherung
>
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe:
Skylotec
,
ARG 31 SKYFIZZ
,
schutzausrüstung
,
höhensicherung
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 126,16*
€ 147,22*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 125,94*
€ 155,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec Karabiner HMS Stahl Tri CE 362 118 mm x 76 mm
Skylotec
ab € 19,27*
Sonstiges
Skylotec Karabiner OVAL St S CE 362 108 mm x 58.5 mm
Skylotec
ab € 4,75*
Sonstiges
Skylotec L-0031-2 Halteseil EN 354
Skylotec
L-0031-2
ab € 74,00*
Sonstiges
Skylotec L-0055-10 Mitlaufendes Auffanggerät ERGOGRIP SK12 EN 353-2
Skylotec
L-0055-10
ab € 107,72*
Sonstiges
Skylotec L-0103-1,5 Y-BFD Verbindungsmittel mit Falldämpfer EN 354 + EN 355
Skylotec
L-0103-1,5
ab € 77,41*
Sonstiges
Skylotec L-0103-2 Y-BFD Verbindungsmittel mit Falldämpfer EN 354 + EN 355
Skylotec
L-0103-2
ab € 79,11*
Sonstiges
Skylotec SHOCKYARD Falldämpfungsleine EN 354 + EN 355 + EN 566
Skylotec
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG