Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AUFFANG-SET 1C


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-839503-BP
Hersteller:  Skylotec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030281107033
Suchbegriffe:
Absturzsicherungsset
Artikeltext: Auffang-Set 1C Ausstattung: Technische Daten: Norm(en): EN 363. Lieferumfang: Auffanggurt CS1 gemäß EN 361 BFD mit Bund 35 mm, Länge: 2 m, mit Rückenöse Aufbewahrungsbeutel.. 1 Pckg. Systemvoraussetzungen: Auffanggurt CS1 gemäß EN 361 BFD mit Bund 35 mm, Länge: 2 m, mit Rückenöse Aufbewahrungsbeutel. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Absturzsicherung > Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: AUFFANG-SET 1C
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 73,91*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,00*
€ 80,92
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG