Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PULVER-DAUERDR.-FEUERLÖSCHER 2KG PU 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-836917-BP
Hersteller:  Minimax
Herst.-Nr.:  PU 2 S
EAN:  4028445247329
Artikeltext: Feuerlöscher PU 2 S Ausstattung: Dauerdruck-Pulverlöscher für die Brandklassen A/B/C Praktische Einhebelbedienung Incl. Halterung für Wandmontage oder Einbau in Kfz. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 145 mm x 322 mm Füllmenge: 2 kg Leistungs-Klasse A: 13 A Leistungs-Klasse B: 89 B Leistungs-Klasse C: C Löschmittel-Leistung (LE): 4 LE Löschmitteltyp: Pulver. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: PULVER-DAUERDR.-FEUERLÖSCHER 2KG PU 2 S
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,16*
€ 21,52*
Conrad
€ 4,16*
€ 21,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG