Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TITAN SET FÜR DACHARBEITEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-836377-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  MILLER TITAN SET FÜR DACHARBEITEN
EAN:  7312550118955
Suchbegriffe:
Absturzsicherungsset
Artikeltext: Absturzsicherungs-Set für Dacharbeiten Ideal für Dacharbeiten Ideal für alle Tätigkeiten auf Flach- und Schrägdächern sowie bei vertikalem Auf- oder Abstieg. Ausstattung: Technische Daten: Norm(en): EN 363. Lieferumfang: TITAN-Zweipunktgurt mit Auffangösen im Brust- und Rückenbereich Mitlaufendes Auffanggerät mit Führungsseil (10 m) Verbindungsmittel mit Karabinerhaken (30 cm).. 1 Set Systemvoraussetzungen: TITAN-Zweipunktgurt mit Auffangösen im Brust- und Rückenbereich Mitlaufendes Auffanggerät mit Führungsseil (10 m) Verbindungsmittel mit Karabinerhaken (30 cm). . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Absturzsicherung > Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: TITAN SET FÜR DACHARBEITEN
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage pro Stück € 5,80* € 85,80*
Conrad 1 Tag pro Paket € 4,16* € 87,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  87,40* €  104,01 pro Paket
ab 3 Pakete €  83,90* €  99,84 pro Paket
ab 10 Pakete €  80,41* €  95,69 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG