Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KAPSELGEHÖRSCHÜTZER BILSOM MACH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-836372-BP
Hersteller:  Sperian Protection
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7312550104217
Artikeltext: Kapselgehörschützer Bilsom® Mach 1 SNR-Wert: 23 dB Leichter Kapselgehörschützer (nur 136 g) mit robustem Kunststoffkopfbügel und breiten, weichen Dichtungskissen, die den Anpressdruck minimieren. Keinerlei Metallteile, daher auch für Umgebungen mit elektrischer Einwirkung geeignet. Ausstattung: Technische Daten: Farbe: Rot Gewicht: 136 g Norm(en): EN 352-1 SNR-Wert: 23 dB. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Neue Maßstäbe im Preis-Leistungs-Verhältnis bei Kapselgehörschützern. .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Kopfschutz > Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, KAPSELGEHÖRSCHÜTZER BILSOM MACH 1
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG