Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

VERBANDSCHRANK PICCOLO NORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102AS-836241-BP
Hersteller:   Söhngen
Herst.-Nr.:   PICCOLO NORM STANDARD
EAN:   4250108800972
Artikeltext: Verbandschrank Piccolo NORM Sterile Verbandsstoffe mit Verfalldatum von 20 Jahren Ausstattung: Eintürig verschließbar Ein Einlegeboden. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme. Inhalt entspricht DIN 13 157. Alle wichtigen Verbandsstoffe mit aluderm® metallisierter Wundauflage. Inhalt: Verbandpäckchen, Verbandtücher, Binden, Netzverband, Kompressen, Augenkompressen, Pflasterwundverbände und Fingerkuppen - sowie Fingerverbände, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Infektionsschutz-Handschuhe, Erste-Hilfe-Schere 19 cm. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 265 x 245 x 180 mm Farbe: Weiß Material: Kunststoff Norm(en): DIN 13 157. Lieferumfang: Verbandpäckchen, Verbandtücher, Binden, Netzverband, Kompressen, Augenkompressen, Pflasterwundverbände und Fingerkuppen - sowie Fingerverbände, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Infektionsschutz-Handschuhe, Erste-Hilfe-Schere 19 cm.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Verbandpäckchen, Verbandtücher, Binden, Netzverband, Kompressen, Augenkompressen, Pflasterwundverbände und Fingerkuppen - sowie Fingerverbände, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Infektionsschutz-Handschuhe, Erste-Hilfe-Schere 19 cm. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Erste Hilfe > Verbandkästen
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, VERBANDSCHRANK PICCOLO NORM
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 6,80* € 48,45*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 48,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  48,85* €  58,13 pro Stück
ab 3 Stück €  46,31* €  55,11 pro Stück
ab 10 Stück €  43,64* €  51,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
FÜLLUNG DIN 13 157 NORM Söhngen/
FÜLLUNG DIN 13 157 NORM
€ 28,53* € 33,95
Sonstiges
FÜLLUNG DIN 13 169 INDUSTRIE NORM Söhngen/
FÜLLUNG DIN 13 169 INDUSTRIE NORM
€ 58,79* € 69,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG