Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SACKKARRE KLAPPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-836233-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  836233-BP
EAN:  4042504602522
Suchbegriffe:
Sackkarre
Artikeltext: Profi-Sackkarre Max. 250 kg belastbar Kompakt, handlich und sicher - passt in jeden Kofferraum Ausstattung: Durch Einhand-Klappsystem platzsparend z.B. im Kofferraum unterzubringen Radschutz und Sicherheits-Handgriff. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 480 x 1140 x 540 mm Abmessungen Räder: (Ø x B): 250 x 100 mm Abmessungen zusammengeklappt: 480 x 790 x 300 mm Belastbar bis... (Gewicht): 250 kg Bereifungs-Art: Luftbereifung Farbe: Schwarz Material: Stahl. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: SACKKARRE KLAPPBAR
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag € 4,16* € 44,50*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 44,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  44,50* €  52,96 pro Stück
ab 3 Stück €  42,72* €  50,84 pro Stück
ab 10 Stück €  40,94* €  48,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG