Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLAPPTISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102AS-836148-BP
Hersteller:   Br. Mannesmann
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4003315706298
Artikeltext: Klapptisch 3 unterschiedliche Höhen einstellbar 54, 69 und 79 cm Stabiler Klapptisch für jede Gelegenheit. Mit einer Plattengröße von 100 x 58 cm ist er ideal für Präsentationen, Flohmärkte oder als Partytisch geeignet. Seine Oberfläche ist einfach und schnell zu reinigen, somit ist er ebenfalls als Tapeziertisch zu verwenden. Einfach drei Tische hintereinander stellen und schon kann es losgehen. Dank seiner kompakten Größe im zusammengeklappten Zustand (100 x 58 x 3 cm) nimmt er nur wenig Stauraum ein. Ausstattung: Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 580 x 1000 x 540 mm Abmessungen (Tischplatte): 580 x 1000 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: Tische, KLAPPTISCH
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag € 4,16* € 21,52*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 21,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,52* €  25,61 pro Stück
ab 3 Stück €  20,67* €  24,60 pro Stück
ab 10 Stück €  19,80* €  23,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG