Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Upixx 40311 Strickmütze Jan Unisize Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-836127-BP
Hersteller:
     Leipold & Döhle
Herst.-Nr.:
     40311
EAN/GTIN:
     4005781031119
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Strickmütze Jan

Universalgröße

Technische Daten: Farbe: Anthrazit · Kopfweite: - cm · Material: 100% Acryl mit Original-Thinsulate-Futter · Zulassungen, Normen: -
Weitere Suchbegriffe: Upixx, 40311, Mütze, Schutzmütze, schutzausrüstung, schutzhelm, schutzhelme, kopfschutz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 5,31*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG